聴音棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
86件の「聴音棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴診棒」、「漏水聴診器」、「トラップチェッカー」などの商品も取り扱っております。
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウランキング1位
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662
1個
1,898税込2,088
当日出荷

玉にきく聴診棒 土牛ランキング2位
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷

玉にきく聴診棒ロング 土牛ランキング3位
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598税込5,058
当日出荷

サウンドスコープ EXCEL(エクセル)ランキング4位
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
1個
4,998税込5,498
当日出荷

聴音棒 ノーブランドランキング5位
ノーブランド聴音棒
日本工業規格JIS-F7602船舶機関部装備品です。使用箇所に合わせて長さを選んでください。聞き取りやすい球体型
用途取手(L型)を片手で握り先端を点検する箇所に当て、球体部で異音や回転、漏水等を耳で確認します。材質真鍮太さ(mm)棒:5寸法(mm)球体部:12.7
1本
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
1個
8,198税込9,018
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷


連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)360~880主な用途機械機器や車輌の点検仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全質量(g)約85
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

テイエルブイ(TLV)聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
1台
21,980税込24,178
当日出荷


トラスコ品番795-7718材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)質量(g)70長さ(m)1.5使用湿度範囲95%以下
1個
3,198税込3,518
当日出荷

見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~。高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980税込37,378
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598税込7,258
当日出荷

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
1個
2,398税込2,638
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
1個
3,698税込4,068
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)聴診器
用途エンジン等の異音の確認に。タイプ両耳式長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
1個
28,980税込31,878
翌々日出荷