育苗器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
102件の「育苗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芽だし」、「育苗 発芽器」、「苗運搬台」などの商品も取り扱っております。
発芽育苗器 愛菜花 昭和精機工業ランキング1位
昭和精機工業発芽育苗器 愛菜花
発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。
材質(本体)PP質量(kg)約2.2消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵電源コード(m)約1.3電源(AC V)100加温能力室温+13℃
1台
25,980税込28,578
3日以内出荷

ベジトラグウォールハガーフレーム温室セット タカショーランキング2位
温室カバーとフレームのセットです。 ベジトラグ専用カバー。植物を守り、育成を促進します。
材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン付属品固定金具2個
1セット
6,390税込7,029
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

苗箱収納棚 昭和ブリッジ販売ランキング3位
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱ランキング4位
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

恒温水槽 アズワンランキング5位
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
1個
8,400税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

南榮工業育苗ハウス
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園仕様アーチ4本パイプ径(Φmm)19.1面積約1坪奥行(m)2.2適合作物花苗、野菜苗など高さ(m)1.85間口(m)1.56
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

農電電子サーモは、農業用・園芸用に特に開発された電子サーモです。 農電園芸マット/農電ケーブル/換気扇等の電気を利用した機器の温度管理を簡単に自動化できます。
用途農電ケーブル/園芸ケーブル/農電園芸マット/ホットバーンなどの「農電製品」。 その他、電気を利用した発熱機器や換気扇/天窓制御など。
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全サイズ軽トラにて運搬可能です。 花の苗用にも使用できます。
固定方法水平RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
1個
8,298税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)140棚段数(段)8
1台
51,980税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

農電ケーブルは、植物栽培の「熱源」として、いろいろな用途に使えます。 地中/水中などに配線し通電すると、植物の育成に適した温度に暖まり、自然環境をとわず、そさい/花き/その他植物の育苗/育成/軟化栽培など幅広くご利用いただけます。
用途そさい/花きの電熱育苗 促成/抑制栽培 軟化栽培 接ぎ木/挿し木 菌茸類の栽培 コンクリート養生 その他、植物栽培の熱源
1巻
4,498税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

温室カバーとフレームのセットです。
材質(パイプ)スチール、(ジョイント)ポリプロピレン、(カバー)ポリエチレン付属品固定金具2個
1セット
7,590税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)ナエラック
最下段にすきまがありますので苗箱をあと1段置くか小農具の収納に便利です。 収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。
棚間隔(mm)186棚段数(段)6
1台
78,980税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売パレット付苗箱収納棚
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。 軽トラックにピタリと収まるサイズです。 育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ形式水平収納棚間隔(mm)130
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

農電園芸マットは、農園芸用に特に開発された安全で使いやすい電気マットです。 専用のベットを造らなくても、簡単に育苗ベットができます。断熱材を併用するとより効果的です。 独自の技術と構造で、マット全面を均一な温度で安全に暖めます。 万一の時は温度ヒューズが電気を遮断して事故を未然に防ぎます。 1-306は、畳1枚分のサイズです。家庭園芸の育苗用として、また、加温設備としても使用できます。
用途は種床/移植床/挿し木床/育苗ベンチ その他、植物栽培の熱源 家庭園芸用植物栽培の熱源として最適です。厚さ(mm)約5
1枚
48,980税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷

背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレンオークル構造組立式
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダグレイウォッシュ材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン幅(mm)770質量(kg)約6.3質量(g)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
11,980税込13,178
翌々日出荷

ポット・アンダートレイ・カバーのセット。発芽に最適な環境をつくる。アンダートレイ付きで室内でも栽培を楽しむことができる。
材質PS・PET寸法(mm)445×230アズワン品番64-9104-41
1個
659税込725
当日出荷

アルミスアルミ苗コン
オールアルミ製だから育苗時の水まきでも錆びません。 何より軽量なのは魅力的。 全サイズ軽トラにて運搬可能です。 AJ型はV字固定です。 花の苗用にも使用できます。
全幅(mm)950RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)