- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 脱気筒のおすすめ人気ランキング
脱気筒のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「脱気筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水脱気筒」、「改修用ドレン」、「ダモステンレス脱気筒」などの商品も取り扱っております。
シンプル&スタイリッシュ!
SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました!
トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ!
設置後の美観も優れています。
全高を低く、筒部をスリムにしました。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
SUS-304 オールステンレス製
空気を集めやすいドーム型ベース
ステンレス製プラグアンカーを採用!
オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
材質
SUS-304
タイプ
LSドーム型ベース
全高(mm)
178
ベース径(Φmm)
190
ベース高(mm)
8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質
ステンレスSUS304
適合
【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
屋上防水に適したステンレス製
用途防水用
材質
ステンレス製
付属品
ステンレスビス(プラグ付)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
通気緩衝工法用の脱気筒です。
仕様
ABS樹脂・ステンレスキャップ付
高さ(mm)
200
危険物の類別
非危険物
台座径(Φmm)
220
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
抜群の耐久性!
SUS-304 ステンレス製脱気筒
防水工事において、脱気処理は不可避です。
最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。
どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。
シンプルで頑丈な構造!
現場での組み立てが不要!
優れた耐久性!
プラグ施工不要のPレスアンカーを採用!
SUS-304 オールステンレス製
TSオリジナル商品です。
付属品
Pレスアンカープラグ4本付属(PF-535S・下穴径:4.3mmΦ)
材質
オールステンレス
防水工事において、外壁にかかる雨や室内で発生する湿気が下地(コンクリートなど)に侵入し防水層との間で水蒸気が発生するため湿気(水蒸気)の排出は必ず必要な処理です。
用途脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
70.8
台座寸法(mm)
140×140
筒径(Φmm)
51
1箱(2個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
肉厚ステンレス使用 !
シンプルで頑丈・高耐久性 !
材質
SUS304ステンレス
筒内径(Φmm)
42
防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。
従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。
水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。
特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。
通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。
厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。
フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。
優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。
保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。
押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。
フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。
押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
用途脱気装置
材質
ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
付属品
ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚
1ケース(2セット)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
主にゴムシートなどに使われるプラスチック製脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
用途脱気装置
付属品
コア
適合
ゴムシート防水専用
材質
プラスチック
高さ(mm)
175
台座寸法(mm)
Φ253
筒径(Φmm)
60
キャップ保持はネジ式、底面正方形と、ベーシックな脱気筒。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事。脱気装置
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:77×140
全高(mm)
170
外径(Φmm)
中筒:42
呼称
一般防水用 角型
底板寸法(mm)
200角
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
効率よく空気を排出し、フクレを防止!
平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・
通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。
金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。
TSオリジナル商品です。
寸法(mm)
50×600
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
210
台座寸法(mm)
Φ180
筒径(Φmm)
50
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
屋上改修工事用の脱気筒。
小型のため、室外機の下や目立たない場所に設置できる。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備工事における脱気装置
材質
SUS304
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
キャップ:55×50
全高(mm)
71
外径(Φmm)
中筒:32
呼称
ミニ脱気筒
底板寸法(mm)
140角
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 !
脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。
外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済)
任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。
外筒デザインにナチュラルリブを採用
高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済)
アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
付属品
ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)
材質(本体)
アルミ合金(アルマイト加工)
外形寸法(mm)
180×163×221
可動範囲(mm)
筒上下可動:約60
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合
【防水工法】ウレタン:〇、塩ビシート:×、アスファルト:×、FRP:×
材質
SUS304
高さ(mm)
177
台座寸法(mm)
200×200
筒径(Φmm)
76
1箱(2個)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
フランジはステンレス鋼板(SUS304)に塩ビを被覆しているため塩ビシート防水層と溶圧着・一体化させることが出来ます。ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をすることで耐食性を向上します。また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。コア付き、コア無しからお選びいただけます。【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応出来ます。
用途脱気装置
付属品
本体1個につき:プラグレスアンカー(5×35mm)4本
適合
【防水工法】塩ビシート:○/ウレタン:×/アスファルト:×/FRP:×
材質
ステンレスSUS304
1ケース(2個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
フランジ部全面の砂付け加工により優れた接着効果があります。
本体フランジ部を2mm持ち上げることで通気性能を向上させる効果があり、通気に優れています。
ダモ脱気筒は耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しており、本体には電解研磨をする事で耐食性を向上します。
また、ステンレスワッシャーと外筒により防水層の末端部をしっかりと押さえ込みます。
コア付き、コア無しからお選びいただけます。
【コア(外断熱工法対応オプションパーツ)】
断熱材を挟み込み脱気筒を設置し、水蒸気をダイレクトに排出することにより防水層のふくれや断熱層の暴れを防止します。
横からの衝撃や風雪にも耐え、安定設置が望めます。約80mm 厚の断熱層に対応可能です。
用途脱気装置
材質
ステンレスSUS304
適合
【防水工法】ウレタン:○/FRP:○/アスファルト:△(一部制限あり使用可)/塩ビシート:×
セパレーター無しの粘着ガラスメッシュ
横糸に縦糸を絡め織りしたメッシュ構成でセパレーター無しでも抜群の粘着力を実現!
下地の起伏に馴染みやすいしなやかな風合い
平坦加工の横糸で薄手仕様
強度のあるガラス繊維組成
セパレーター(離型紙)が無いので廃材発生が少ない
用途ウレタン塗膜防水の架台、役物、立面などの補強布として
塗膜防水などの亀裂補修
内装ボード、パネルのジョイント補強
厚さ(mm)
0.18
長さ(m)
100/巻
質量(g/m2)
75
引張強度(N/25mm)
タテ:250以上、ヨコ:450以上
密度
【糸密度(本/25mm)】タテ:約7.5、ヨコ:約7.3
粘着力(N/25mm)
1
危険物の類別
非危険物
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応