臭突のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
64件の「臭突」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「臭突ファン」、「臭気キャップ」、「ベンチレーター 換気」などの商品も取り扱っております。
OHM 先端形トイレファン オーム電機ランキング1位
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
1台
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウスランキング2位
1個
3,498税込3,848
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

簡易水洗便器 ニュートイレーナF【BT-76R】 専用便槽部品 臭突管セット INAX(LIXIL)ランキング3位
適合トイレーナヨウセット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114電源(V)100(50/60Hz)
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷

汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
6,198税込6,818
当日出荷

プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS 三和式ベンチレーターランキング5位
1台
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中部コーポレーションベントキャップ
dネジ部は管用テーパネジを施しています。 有効開口面積は通気管断面積以上です。 耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
1個
5,598税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合場所トイレ材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

森永エンジニアリングドルゴ 通気弁(屋外設置用)
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。 強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。 万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム使用場所野外材質(ゴムシール)EPDM
1個
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
1台
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
1台
7,298税込8,028
当日出荷

1個
3,098税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
1個
23,880税込26,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

1本
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
1台ほか
48,980税込53,878
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998税込4,398
当日出荷

排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)