- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 色素のおすすめ人気ランキング
色素のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新2,356件の「色素」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色水 テスト」、「食用色素」、「食紅」などの商品も取り扱っております。
名称メチレンブルー・3水和物等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C16H18N3SCl・3H2O濃度(%)≧98.5化学組成C16H18N3SCl・3H2Oアズワン品番2-3647-37危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量373.90CAS登録番号7220-79-3別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト色淡黄色/青白蛍光色仕様漏洩検査液外観淡黄色液体/青白蛍光色アズワン品番64-6809-21危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
イチネンTASCOモンジュ液
仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
名称メチレンブルー二水和物等級一級化学式C16H18N3SCl・2H2O濃度(%)95化学組成C16H18N3SCl・2H2Oアズワン品番89-0065-41危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量355.88CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200税込¥2,420
当日出荷
タセトモレミール W 450型
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。種別水漏れ発色検査剤色白トラスコ品番293-0641主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
Merck(メルクミリポア)メチレンブルー C.I. 52015 Reag. Ph Eur 159270 10G
アズワン品番61-0321-17危険物の類別非危険物
1個
¥8,709税込¥9,580
16日以内出荷
トラスコ品番828-5052使用温度範囲(℃)1.6~80JIS規格JIS Z 2329 相当品危険物の類別非危険物
1本(3.8L)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下等級臨床検査用調製試薬
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
林純薬工業メチルレッド(研究実験用)
名称メチルレッド等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOHアズワン品番2-3647-38危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量269.30CAS登録番号493-52-7別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
林純薬工業ローダミンB(研究実験用)
名称ローダミンB等級特級化学式C28H31ClN2O3濃度(%)90以上化学組成C28H31ClN2O3アズワン品番89-0066-35危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量479.01CAS登録番号81-88-9別称ベーシックバイオレット10
1本(25g)
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
名称1W/V% ピオクタニンブルー溶液等級EP化学式C24H28ClN3濃度(%)1W/V化学組成C24H28ClN3アズワン品番89-0062-63危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)CAS登録番号8004-87-3
1本(100mL)
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 1L
仕様漏洩検査液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1缶(1L)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷