- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 花崗岩のおすすめ人気ランキング
花崗岩のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新174件の「花崗岩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「御影石」、「駐車 縁石」、「安山岩」などの商品も取り扱っております。
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
1セット
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
昭光物産みかげピンコロ
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに仕様一丁掛質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上(全面)手ノミ
TChicBフロアタイル グリット PM-150H
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平シート貼りグリーン購入法適合
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
エスペランドいし彩 花崗岩(白色系) 砕石
伊勢神宮の参道にも用いられている伊勢砂利。通常は黄色い色味のものが主流ですが、今回「お伊勢さん」の縁起にあやかって、爽やかな白色系の花崗岩を選び、砕石いたしました。和洋問わず幅広くご使用頂けます。
寸法(mm)Φ10~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
1袋(15kg)
¥1,698税込¥1,868
8日以内出荷
1セット
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)【岩石】約10×30品名流紋岩(流紋状)種類火成岩箱寸法(mm)110×135×60数量(個)12
1箱(12個)
¥1,600税込¥1,760
4日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1個
¥1,200税込¥1,320
5日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
1個
¥1,600税込¥1,760
3日以内出荷
TChicAフロアタイル グリット PM-150
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平グリーン購入法適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)23タイプ300角平グリーン購入法適合
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに質量(kg)13色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600仕上(全面)手ノミ
1個
¥2,098税込¥2,308
3日以内出荷
ノーブランドコンクリートピンコロ
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。質量(kg)約7.8(1個あたり)タイプ150型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999税込¥1,099
6日以内出荷