- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 地学のおすすめ人気ランキング
地学のおすすめ人気ランキング
2026/10/02更新107件の「地学」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「岩石」、「化石」、「ルーペ」などの商品も取り扱っております。
- 1個¥520税込¥5724日以内出荷
- ナリカ
火山地質模型 VG
火山の構造や火山活動による地形を示すとともに、断層や褶曲などの地層のようすを表現した模型です。 この模型で、下記のようなことが説明できます。 成層火山の構造や岩脈、鉱床、餅盤、地層の不整合 複式火山のカルデラの構造や地層の断層、褶曲および褶曲における地下資源 火山湖3種(カルデラ湖、火口湖、堰止湖)や外輪山、溶岩流材質プラスチック、台は木製寸法(mm)480×165×190質量(kg)約1.91個¥43,000税込¥47,30022日以内出荷 - 高等学校 地学基礎・地学 新学習指導要領で、高等学校の地学基礎・地学で観察するものとして具体的に例示された化石や、教科書に掲載されている化石10種のセットです。種類10種内容三葉虫、サンゴ、フズリナ、二枚貝、アンモナイト、トリゴニア(雌型)、恐竜の歯、貨幣石、メタセコイア、木の葉箱寸法(mm)402×206×60、小箱:75×90×201個¥51,000税込¥56,1006日以内出荷
- がくげい
日本地理チャレンジャーズ
楽しみながら日本の地理をマスターできるRPG風学習ゲームソフト。学習ゲーム「チャレンジ めざせ!全国制覇」では、日本中を歩き回って、重要ポイントを覚えることができる。各県庁所在地では、ゲームで実力チェックが可能。また、47都道府県の場所とデータ、日本の地形、農業・水産業・工業を調べることも可能。自由にプリントアウトして使える、便利な白地図と、地図記号を学べるコーナーも用意。特訓ドリルで、小~中学生レベルの日本地理の知識から、マニアックなご当地ネタまでマスター可能。対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.2~10.4対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G4、Intel搭載Macメモリー256MB以上、256MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G4 500MHz以上、intel Core Duo1個¥2,598税込¥2,8585日以内出荷 - たのしいイラスト付トランプで、遊びながら都道府県が覚えられる。遊びながら、都道府県を覚えることができるトランプです。47都道府県の県庁所在地や特産、名産品など各特長が書かれています。近畿・東北など地方のカテゴライズ項目もあるので、数字・マーク・地方を元にしたページワンなどの遊び方も説明書で紹介しています。材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:カード×54用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。適合年齢(歳)31個¥360税込¥396当日出荷
- マグマが急に冷え固まった火山岩とゆっくり冷え固まった深成岩のつくりの違いを分かりやすく説明できる標本です。 火成岩の斑状組織と深成岩の等粒状組織の拡大写真付です。セット内容6種(玄武岩、安山岩、流紋岩、斑れい岩、閃緑岩、花崗岩)寸法(mm)岩石:約20角、紙箱:195×145×301セット(6個)¥1,798税込¥1,978翌日出荷
- ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・-200℃から1,400℃までの広範囲の温度測定ができる熱電対温度センサです。仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】ガスバーナーの炎の温度、ドライアイスの温度付属品熱電対ワイヤ(K型)、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)測定項目温度精度±2.2℃対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)-200~1400インターフェースBluetoothまたはUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×87×30、熱電対ワイヤ450最小表示(℃)0.011個¥42,500税込¥46,7504日以内出荷
- ケニス
おもな堆積岩
小学校で学習するおもな堆積岩4種のセットです。 堆積岩について分かりやすく図解イラストと実標本で示しています。セット内容4種(泥岩、砂岩、れき岩、凝灰岩)寸法(mm)岩石:約20角、紙箱:195×145×301セット(4個)¥1,698税込¥1,868翌日出荷 - ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・水溶液のpHを測定するセンサです。リアルタイムで時間変位をグラフ化できます。測定範囲pH0~14最小表示pH0.01測定項目pH接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【最大サンプリングレート】50サンプル/s、【実験例】酸性雨・中和滴定の実験(Go Direct滴定センサとあわせて接続すると・横軸(独立変数)を「時間」から「滴定数(容量)」に変換できます。)付属品pH保存液、micro USBケーブル1個¥36,500税込¥40,150当日出荷
- ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。仕様【最大サンプリングレート】10サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、酵素の作用付属品サンプルびん、micro USBケーブル測定範囲酸素濃度0~100%、温度20~40℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃測定項目酸素濃度、温度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB1個¥73,000税込¥80,3004日以内出荷
- ナリカ
鉱石標本
セット内容金鉱、輝安鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱、黄銅鉱、辰砂、赤鉄鉱、磁鉄鉱、ボーキサイト、錫石など種別(教師用)OR-15R種類15種箱寸法(mm)箱:402×297×60、小箱:75×90×201個¥30,000税込¥33,0005日以内出荷 - 最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。仕様インド付属品ケース全長(mm)約101個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き1セット¥74,000税込¥81,4007日以内出荷
- 日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)51個¥437税込¥481当日出荷
- 46億年もの地質年代に関連した岩石・化石標本を使った、ブック型標本です。セット内容10種、赤鉄鉱、三葉虫、フリズナ、恐竜の骨、アンモナイトなど寸法(mm)ケース:280×185×301個¥3,898税込¥4,288翌日出荷
- ケニス
簡易霧箱セットSJ-L
ドライアイス冷却方式の簡易霧箱です。放射線の飛跡の観察に適した、深めのガラス容器を採用しています。 少人数のグループや個人での実験に適した小型タイプです。セット内容フタ用ガラス板、黒紙、スポンジ、保温容器、線源(モナザイト焼結体)、ピンセット、LEDライト取扱説明書、ワークシート材質観察槽:ガラス寸法(Φ×mm)観察槽:102×741セット¥5,198税込¥5,718当日出荷 - ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。仕様【最大サンプリングレート】1サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、アルコール発酵付属品サンプルびん、micro USBケーブル測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB1個¥76,000税込¥83,600当日出荷
- 元素記号、化学式を楽しく覚えよう。化学式点数表付。材質:紙。サイズ:カード:56×86mm。セット内容:原子モデルカード×80、得点表&説明書×1用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容原子モデルカード×80、得点表&説明書×1材質紙寸法(mm)カード:56×86質量(g)123適合年齢(歳)51個¥528税込¥581当日出荷










![特産・名産 都道府県トランプ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21261792-241211-02.jpg)








![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21261528-241211-02.jpg)



![原子モデルカードゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89851256-230418-02.jpg)