花釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
99件の「花釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無双釘」、「蛭釘」、「軸掛け」などの商品も取り扱っております。
花籠釘 福井金属工芸ランキング1位
福井金属工芸花籠釘
和室金具。床柱に掛ける花入用の釘で、使用する掛花入れの大きさなどにより、打つ位置を決めます
材質安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折釘 一重折 福井金属工芸ランキング2位
福井金属工芸折釘 一重折
和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折釘打込 福井金属工芸ランキング3位
茶室金具。床柱に掛ける花入れ用の釘で、使用する掛花入の大きさなどにより打つ位置を決めます
材質規格一重折安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角折釘 ネジ 福井金属工芸ランキング4位
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト安全荷重(kg)3
1パック(2個)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無双釘 福井金属工芸ランキング5位
福井金属工芸無双釘
和室金具。軸を痛めないように工夫された出し入れ自由の釘で、壁に花入を掛けるときに使用します。掛け軸を掛ける場合は、壁の中へ釘を入れておきます
材質呼び寸法安全荷重(kg)3アズワン品番64-5262-08
1個
7,998税込8,798
当日出荷

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質安全荷重(kg)3
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

福井金属工芸角折釘 ネジ
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイカスト安全荷重(kg)3
1パック(2個)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

和室金具。掛軸を床間にかけるときに使用します
材質安全荷重(kg)3アズワン品番64-5255-45
1個
1,998税込2,198
当日出荷

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用角折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

福井金属工芸障子掛釘
茶室金具。窓に障子を掛けるときに使用します
材質黄銅安全荷重(kg)3アズワン品番64-5257-35
1個
2,598税込2,858
当日出荷

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。
用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9
1パック(2個)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

額受金物。壁面用。花座。コンクリート壁の場合はカールプラグを使用してください
付属品鉄皿:4.1×32mm材質黒・花座安全荷重(kg)10
1組(2個)
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。
用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト
1パック(2個)
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(12本)ほか
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スリーナイン島野ステン 特選三福対 黒色
床の間の天井から掛軸を3本掛ける金具です。 両端2本の掛軸が自由にスライドできます。
耐荷重(kg)5(1ヶ所)仕上トリオコート(黒色)
1組
7,798税込8,578
6日以内出荷

1缶(0.75L)ほか
5,798税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。
1缶(0.7L)ほか
4,298税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)