- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 茶摘鋏のおすすめ人気ランキング
茶摘鋏のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新114件の「茶摘鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼノアバリカン」、「刈り込み機」、「植木 刈り込み 電動」などの商品も取り扱っております。
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」
操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適
チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単
別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能
ブレードは簡単にツールレスで交換が可能
1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
刃長(mm)400電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
1台
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!
「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。
クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載
プロユースに最適、優れた機能性。
低振動で疲れにくい。防振「二重構造」
カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB)刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1電源(V)直流18本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)電源タイプ充電式
刃長(mm)460電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
刃長(mm)360電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。
また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25刈込み幅(mm)560電源タイプ充電式
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600刈込み幅(mm)450電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号407刃の種別特殊コーティング刃仕様全長(mm)862仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー質量(kg)3.5電源タイプAC電源式
1台
¥28,980税込¥31,878
7日以内出荷
玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600刃長(mm)600最大切断径(Φmm)4タンク容量(L)0.4付属品保護メガネ、付属工具質量(kg)4.5タイプ2サイクル燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)電源タイプエンジン式スタート方式リコイルスタート排気量23cm3(cc)運転時間(分)(目安)約30分
1台
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)300ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)607質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
マキタ生垣バリカン
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min-1[回/分])1600刈込み幅(mm)650電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号407刃の種別特殊コーティング刃仕様全長(mm)1042仕様無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式付属品腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー質量(kg)3.7電源タイプAC電源式
1台
¥31,980税込¥35,178
3日以内出荷
低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ヤニがつきにくい軽量/三面研磨刃
用途細枝、太枝、堅枝、新芽、笹・竹・篠、玉作り最大切断径(Φmm)(枝径)約15適合機種CH(N)、CH40SG/45SG、CH35SH/40SH/45SH
軽くて使いやすいミニタイプ
質量(kg)0.93刈込み幅(mm)260電源タイプAC電源式
1台
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
刃長(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
刃長(mm)400最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000電源(V)36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190質量(kg)3.7電源タイプ充電式
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷