草刈鎌のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
204件の「草刈鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立ち鎌」、「雑草鎌」、「鎌 草刈り」などの商品も取り扱っております。
全鋼 草刈鎌 モノタロウランキング1位
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
1本
269税込296
当日出荷

合鎌 千吉 金ランキング2位
除草作業用です。柔らかい草、硬い草の草刈用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌仕様刃部:鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木刃の種別両刃
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウランキング3位
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
429税込472
当日出荷

ステンレス草刈鎌 180mm E-Valueランキング4位
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
1本
1,498税込1,648
当日出荷

新型鋸鎌 豊稔企販ランキング5位
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046材質(刃)SK-5鋼
1丁
759税込835
当日出荷

立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
1本
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。全長(mm)1400質量(g)630材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
1本
2,398税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
1本
2,898税込3,188
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)25全長(mm)280仕様鋼付材質刃:刃物鋼、柄:木幅(mm)120質量(g)80奥行(mm)30刃の種別片刃
1本
1,698税込1,868
当日出荷

アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷

本鋼付です。 完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。 何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。刃の種別鋼付
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
699税込769
当日出荷

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用刃長(mm)195柄長さ(mm)900全長(mm)1000仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ質量(g)336刃の種別片刃、全鋼
1本
3,500税込3,850
当日出荷

ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
1本
269税込296
当日出荷

柔らかい草の草刈りに最適です。全鋼なので耐久性抜群です。除草作業用です。
用途草刈り鎌。仕様片刃材質柄:椿、刃部:全鋼
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
1本
2,998税込3,298
当日出荷

硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など刃長(mm)220刃幅(mm)48全長(mm)1050質量(g)580トラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,998税込3,298
当日出荷