蓄熱材のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
156件の「蓄熱材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓄熱 マット」、「蓄熱剤」、「PCM素材」などの商品も取り扱っております。
キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)ランキング1位
サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+4 4℃用
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
1個ほか
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

定温蓄熱材(サーモストレージ) スギヤマゲンランキング2位
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

保温剤 ほかほかパック 三重化学工業ランキング3位
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g)500
1箱(30個)ほか
7,690税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用 サンキープ(旧:サンユー印刷)ランキング4位
サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材) KTP+20 20℃用
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×20内容量(g)290外装フィルム
1セット(5個)ほか
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

サーモストレージ20 スギヤマゲンランキング5位
1個
3,098税込3,408
翌々日出荷

名称パラフィン(48-50℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×15内容量(g)150外装フィルム
1セット(2個)ほか
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
1個
819税込901
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコンラバーヒーター
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃定格電圧(V)120耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)リード線長さ(mm)300
1個
8,298税込9,128
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)KTP+54 54℃用
業務用潜熱蓄熱材(PCM)で+54℃タイプとなります。 高温維持タイプとなり、医薬に限らず食品やケミカル、また雑貨業界でご利用頂いている特殊蓄熱材となります。 耐熱フィルムを2重で使用しているため電子レンジ対応(オート加熱不可)での調温となります。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×30内容量(g)500外装フィルム
1個ほか
3,998税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

80℃グレード。湯煎式蓄熱剤は、100℃の湯・蒸し器で1時間以上加熱して コンテナーの底面にセットすれば、60℃以上を3時間持続。
TKG品番9-0163-1401質量(g)723寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

1セット(30個)
11,980税込13,178
当日出荷

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材タイプアルミ蒸着タイプ幅(m)0.9長さ(m)1.1質量(g)118トラスコ品番494-8751材質ポリエチレン+アルミ厚さ(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷

1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

サンプラテックiP-TEC潜熱蓄熱材-5
温度を安定的に長時間キープ。繰り返し使用可能なトレー型の高性能蓄熱材と蓄冷材です。
仕様アルコール噴霧可材質PVC寸法(mm)230×162×29質量(g)650呼称5~6℃
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

名称パラフィン(58-60℃)等級一級化学式CnH2n+2化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-69危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,498税込4,948
当日出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

業務用潜熱蓄熱材で+20℃タイプとなります。 主に医薬がメインで20℃前後の定温輸送用としてご利用頂く事が多い特殊保冷剤となります。 他ケミカル・食品など様々な製品にもご利用いただいております。 企業様向けとなり性能重視の高機能タイプとなります。 日本製による安定した温度が特徴となります。 保温剤、保温材、保冷剤、蓄冷剤、アイスパックなどと呼ばれます。 治験薬・検体・臓器・細胞・ワクチンなど医薬輸送にも最適です。 キープサーモシリーズは0~-51℃、0~+54℃まで幅広い温度帯が有りますのでご用途に合わせて各温度帯をご利用ください。 KTP+20 290gタイプよりもゲル化が弱い仕様となります。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。 キープサーモボックス、クールマジック、キープサーモアイスなどと組み合わせるハイブリッド用途など。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×325×30内容量(g)700外装フィルム
1個ほか
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)パラフィン
●高純度パラフィンから成り、組織学用に製造・品質管理された粒状の高品質包埋剤です。
形状粒状規格IVD CE認証製品内容2.5kg×4袋危険物の類別非危険物凝固点(℃)約56~58
1組(2.5kg×4袋)
35,980税込39,578
翌々日出荷