- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 虫ねじのおすすめ人気ランキング
虫ねじのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新150件の「虫ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモビス」、「すり割り付き止めねじ」、「イモネジ」などの商品も取り扱っております。
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
材質SCM435相当表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)先端形状平先硬度HRC45~53穴の形状六角穴強度区分45H
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
篠原電機サポーター連結用虫ネジ
材質(本体)鉄製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理三価ブラック穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)先端形状トガリ先
材質/仕上ステンレス先端形状ダブルポイント頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。材質ステンレス全長(mm)62質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM2.6ねじピッチ0.45長さ(mm)2.5材質ステンレス寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.3寸法e(mm)(最小)1.427先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.25
1パック(2個)
¥539税込¥593
翌々日出荷
材質鉄表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径