虫眼鏡のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,682件の「虫眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 携帯」、「ルーペ 拡大鏡 10倍」、「拡大鏡 3倍 ガラス・レンズ」などの商品も取り扱っております。
リーディング用ルーペ シンワ測定ランキング1位
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式精度(%)±20
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

LEDライトルーペ SK(新潟精機)ランキング2位
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。倍率(倍)3、5、7レンズサイズ(mm)70×54材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVC使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
1個
1,598税込1,758
当日出荷

アルサイト拡大鏡 アズワンランキング3位
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。 ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)PMMA(アクリル樹脂)
1個
1,060税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カナ枠ルーペ(ガラスレンズ) クリアー光学ランキング4位
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプカナ枠ルーペ種類手持ち式材質(レンズ)ガラス
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウランキング5位
倍率(倍)2/小玉5寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
1個
999税込1,099
当日出荷

手のひらサイズで、携帯に便利です。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ種類手持ち式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

拡大率の違う2種類のレンズを採用しています。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。製品にヒモやストラップを装着できる穴が開いています。書籍などが見やすい123mmのクリアレンズを採用しています
倍率(倍)大玉:約2 小玉:約10寸法(mm)W135×D23×H262仕様材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂質量(g)210種類手持ち式材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

定番の虫めがね。
倍率(倍)3.5レンズ径(Φmm)45種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]虫めがね S(5倍)
材質:ABS,ガラス。サイズ:レンズ:Φ50mm、全長:115mm
用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS、ガラス全長(mm)115質量(g)44レンズ径(Φmm)50包装形態化粧箱入アズワン品番64-9638-70
1個
182税込200
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140×1材質(レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他種類スタンドルーペ本体質量(g)356アーム長さ(mm)230
1台
4,198税込4,618
当日出荷

1つのレンズで2種類の倍率。安価タイプ。
種別-種類手持ち式材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質無色レンズ。 各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに材質(レンズ)グリーンガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
倍率(倍)3レンズ径(Φmm)38トラスコ品番250-9083全長(mm)92材質/仕上レンズ:ガラス質量(g)27タイプ虫めがね種類手持ち式
1個
689税込758
当日出荷

倍率(倍)20レンズ径(Φmm)21寸法(mm)(閉)51×27.4×17、(開)82×27.4×17質量(g)40種類ポケットルーペ材質(レンズ)ガラス(グリーンレンズ)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TSK(ティ・エス・ケイ)大型ルーペ
美術品やコレクションなどの、プロの鑑定や観賞用に。 ピント合わせが不要で大変使いやすいルーペです。
種類手持ち式
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1つのレンズで2種類の倍率。
倍率(倍)2倍・4倍材質/仕上レンズ材質:アクリルタイプ二重焦点ルーペ種類手持ち式
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098税込2,308
当日出荷