- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 蛇口のおすすめ人気ランキング
蛇口のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新蛇口とは、液体を小分けにする際に用いられる管や水栓のことです。その多くが、扱いやすいプラスチックや耐久性のある金属で出来ています。家庭の洗濯機や屋外用散水栓として使用したり、一斗缶から油やシンナーなどを移したりする時に、注ぎ口に装着して使用する商品です。周りを汚さずにスムーズに作業を行うことができます。水栓に関しては回転型の横型のものや自在タイプなど取りつける位置によって様々なタイプが選べます。ポリ蛇口はV型やO型が存在するので、取り付ける一斗缶の注ぎ口のへこみ方によって種類を選ぶことが重要です。
色シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
ホースの根元が折れないので便利です。
材質黄銅
1個
¥569税込¥626
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじW26山20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)40寸法A(mm)60ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格寸法D(mm)16.5呼び13寸法C(mm)120色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149税込¥164
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859税込¥945
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-51関連資料図面(0.03MB)
1個
¥4,420税込¥4,862
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン) Oリング/ニトリルゴム
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース。引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
適合T4A型用タイプアングル形止水栓関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷