蛍光灯 27Wのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
227件の「蛍光灯 27W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球型蛍光灯 LED」、「FPL18EX-N 18W」、「日立 FDL27EX-L」などの商品も取り扱っております。
コンパクト形蛍光灯 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング1位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 昼白色
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金形状ダブル色温度(K)5000光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
長さ(mm)330質量(g)57口金G13定格消費電力(W)10全光束(Lm)520定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)7200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色クール色(昼光色)電球の種類蛍光灯
1本
899税込989
当日出荷

ツイン蛍光灯 ツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
光色ナチュラル色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1855定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

パルック蛍光灯 スリム形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
パルック蛍光灯(直管)を、徹底的に細くした<スリム型>です。
長さ(mm)420質量(g)43口金G5定格消費電力(W)27全光束(Lm)1600定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5000電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
12,980税込14,278
当日出荷

コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトランキング5位
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

光色昼白色種別13W形長さ(mm)114形状ツイン口金GX10q-2バルブ径(Φmm)16.7電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷

1個
999税込1,099
当日出荷

豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
8,298税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000光色FRESH色
1箱(2本)ほか
4,398税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
1個ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールの照明に。仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B形状シングル使用温度範囲(℃)-25~50入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)50000色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当配光角度(°)約180光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料直結配線図(0.31MB)演色指数(Ra)80以上電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
7,598税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
3,398税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形電球の種類直管蛍光灯
1箱(25本)
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明セット内容LEDランプGX53 1個ファインホワイト取付電気工事高さ(mm)106電圧(V)100定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

REGALO(レガロ)LED蛍光灯
長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。 本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。 また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。 工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。 100V、200Vそれぞれに対応しております。 国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。
電球の種類LED消費電力(W)16周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格寿命(時間)約50000平均演色評価数(Ra)75保存温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)171動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2736照射角約210°
1本
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1120直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998税込4,398
6日以内出荷

30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,998税込4,398
当日出荷

光色電球色種別27形長さ(mm)245質量(g)106口金GY10q-4定格消費電力(W)27全光束(Lm)1800定格寿命(時間)7500バルブ径(Φmm)20色温度(K)3000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E電球の種類コンパクト蛍光灯
1本
1,998税込2,198
当日出荷