蛍光灯 FCL20のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
84件の「蛍光灯 FCL20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸型蛍光灯 30W」、「蛍光灯 32型」、「蛍光灯 28w」などの商品も取り扱っております。
ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)ランキング1位
点灯形グロースタータ形管径(Φmm)29定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機ランキング3位
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)8000色温度(K)6400
1セット
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ オーム電機ランキング4位
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯口金G10q光色昼光色定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテックランキング5位
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
1本ほか
1,803税込1,983
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra)85電球の種類LED点灯方式スターター式、インバーター式
1台
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
1箱(1本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
1本ほか
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
1本
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。
1台
3,698税込4,068
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金G10q定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)29
1個
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-B
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

さわやかな明かりで長寿命10000時間。
電球の種類蛍光灯種別20形点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18長さ(mm)580管径(Φmm)(最大)26.5定格寿命(時間)10000適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P
1本ほか
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東芝ライテック点灯官
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
1個
759税込835
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)93内径(Φmm)118口金G10q外径(Φmm)170定格消費電力(W)15定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)26電球の種類蛍光灯
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
1個
6,998税込7,698
7日以内出荷

電子スタータは、蛍光ランプの電極を予熱する電子回路と安定した高圧パルスをタイミングよく発生する電子回路を内蔵しています。電子回路の働きで1回の作動ですぐに点灯します。バイメタルを使用していないので、電極の劣化が少なくグロースタータと比べ10倍の長寿命です。
種類点灯管動作回数60000以上
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本ほか
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
口金E17仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
1パック(2個)
149税込164
当日出荷