- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番 102mmのおすすめ人気ランキング
蝶番 102mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新373件の「蝶番 102mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギボシ蝶番」、「蝶番 100mm」、「アルミドア 蝶番」などの商品も取り扱っております。
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
ジョー・プリンス竹下ステンレス中厚蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
76mm以上はナイロンワッシャ入りです。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上研磨仕上推奨ねじ#127, #102, #89:M5皿小ネジ小頭/#76:M4皿小ネジ小頭/#64, #51:M3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
WAKI(和気産業)カラー角丁番
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りの丁番です。扉の吊り込みを容易にするために、丁番軸部のピンを取り外し可能にした平ギボシ角丁番。
縦(mm)102横(mm)101厚さ(mm)2ねじ穴数8
WAKI(和気産業)角丁番リング入り蝶番
掘り込み型。軸心が抜けるので、取り付け易い。
用途蝶番付属品取付けビス付き長さ(mm)102寸法(mm)102材質(本体)鉄種類平蝶番板厚(mm)2横(mm)101ねじ穴数8
色シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
1セット(2個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ナイロンリング入り
用途建具等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
ボールベアリングの使用によりスムーズに開閉します。
用途建具等種類平蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインタイプ平行形種類平蝶番RoHS指令(10物質対応)対応





![儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76158451-230119-02.jpg)