- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 蝶番 10mmのおすすめ人気ランキング
蝶番 10mmのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新504件の「蝶番 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 蝶番」、「ちょうつかい」、「蝶番 極小」などの商品も取り扱っております。
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
1個
¥63税込¥69
当日出荷
掘り込み型。
用途木製の小箱などに。釘止め式。付属品取付ビス付(2.1×10mm)軸径(Φmm)3.2寸法(mm)19材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)板厚(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)19×17.3長さ(mm)19幅(mm)17.3種類平丁番ねじ穴数4
1袋(2個)
¥499税込¥549
3日以内出荷
TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13236
1個
¥74税込¥81
当日出荷
TRUSCO鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上10個入
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)表面処理シルバー塗装仕上取付け方法木ねじ(付属)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応