蝶番 76mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
347件の「蝶番 76mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 ビス」、「蝶番ちょうつがい」、「ARCH SUS430」などの商品も取り扱っております。
ステンレス厚口丁番 ARCHランキング1位
磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)ランキング2位
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:13質量(g)60寸法L(mm)76寸法t(mm)1.5寸法E(mm)1.3寸法D1(Φmm)4.2寸法D2(Φmm)7.4寸法W(mm)49寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5寸法d2(Φmm)7.3寸法P1(mm)9寸法P2(mm)29寸法P3(mm)7扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10248
1個
129税込142
当日出荷

平型蝶番(L76×W41×t1.0)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)ランキング3位
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)35寸法L(mm)76寸法t(mm)1寸法D1(Φmm)3.1寸法D2(Φmm)5.5寸法W(mm)41寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.5寸法N1(mm)6寸法P1(mm)60寸法P2(mm)8寸法P3(mm)30寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10244
1個
63税込69
当日出荷

ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンランキング4位
フジテック・ジャパンステンレス蝶番
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

二枚合蝶番 ハイロジックランキング5位
ハイロジック二枚合蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質真鍮種類平蝶番ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,598税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上付属品木ねじ24本トラスコ品番233-5344質量(g)60タイプ厚口穴径(Φmm)5.2寸法A(mm)76耐荷重(kg)12(耐荷重は縦2個使用時の扉質量。)寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5t寸法D2(Φmm)7.5ボルト穴数6取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)7.0寸法a1(mm)9.0木ネジサイズ(径×長さ)3.5×22
1袋(4個)
1,798税込1,978
当日出荷

軽量扉や物入れ用です。
厚さ(mm)0.8表面処理光沢研磨仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
1枚
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スタンダードな穴付きの平蝶番です。
材質タイプ平行形種類平蝶番仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:18質量(g)95寸法L(mm)89寸法t(mm)1.7寸法E(mm)1.7寸法D1(Φmm)5.2寸法D2(Φmm)8.8寸法W(mm)56寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)5.3寸法d2(Φmm)7.9寸法P1(mm)10.5寸法P2(mm)34寸法P3(mm)7.5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10249
1個
179税込197
当日出荷

1枚
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:8.6質量(g)40寸法L(mm)64寸法t(mm)1.4寸法E(mm)1寸法D1(Φmm)3.4寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)6寸法d1(Φmm)4.6寸法d2(Φmm)6.5寸法P1(mm)8寸法P2(mm)25寸法P3(mm)6扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げ生地タキゲンコード10247
1個
80税込88
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
1個
39税込43
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地寸法L(mm)32寸法W(mm)22寸法t(mm)0.8寸法P1(mm)24寸法P2(mm)4寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法D1(Φmm)2.1寸法D2(Φmm)3.8寸法N1(mm)4寸法N2(mm)3質量(g)6耐荷重(kg)2適合扉高さ(mm)400適合扉幅(mm)200タキゲンコード10240
1個
36税込40
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:6.9質量(g)20寸法L(mm)64寸法t(mm)0.9寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)5寸法W(mm)33寸法d1(Φmm)3.9寸法d2(Φmm)5.7寸法N1(mm)6寸法P1(mm)51寸法P2(mm)6.5寸法P3(mm)25.5寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード10243
1個
45税込50
当日出荷

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9寸法L(mm)38寸法t(mm)0.8耐荷重(kg)3寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)26寸法d1(Φmm)3.4寸法d2(Φmm)4.5寸法N1(mm)4寸法P1(mm)28寸法P2(mm)4.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)3表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)3タキゲンコード10241
1個
36税込40
当日出荷

家具、小箱等 軽量扉用です。
表面処理焼付塗装仕上げ取付け方法木ねじ(付属)
1枚
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)