- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番 GYのおすすめ人気ランキング
蝶番 GYのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新119件の「蝶番 GY」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル蝶番 24 24」、「家具用丁番」、「棚扉 ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト色GB色呼び寸法(mm)18×19アズワン品番64-9700-93
1個
¥769税込¥846
当日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
定番の平蝶番です。
CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
材質(羽根)SPCC。(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応