- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 蝶番2015のおすすめ人気ランキング
蝶番2015のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新117件の「蝶番2015」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食器棚 扉金具」、「蝶番 金具」、「家具用丁番」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカスト色GB色呼び寸法(mm)18×19アズワン品番64-9700-93
1個
¥769税込¥846
当日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
掘り込み型。木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
用途かぶせ扉用材質黄銅種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アングル丁番 B型(精密肉厚丁番) AHB-18型 かぶせ扉用
用途かぶせ扉用材質黄銅質量(g)76種類アングル丁番適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)18適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20
WAKI(和気産業)鉄アングル丁番
用途家具の修理、工作パーツ材質鉄板厚(mm)(側面)24付属品取付用ビス適合扉厚(mm)24カップ径(Φmm)35
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16