蝶番35mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
133件の「蝶番35mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 蝶番」、「開き戸金具」、「35mm」などの商品も取り扱っております。
ステンレス蝶番 ハイロジックランキング1位
1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

35x22mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/2個) エスコランキング2位
1個
170税込187
翌日出荷

50x 35mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコランキング3位
1個
855税込941
翌日出荷

スライド丁番 WAKI(和気産業)ランキング4位
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

スライド丁番 C105° アトムリビンテックランキング5位
アトムリビンテックスライド丁番 C105°
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1組
319税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1パック(2個)
289税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1組
329税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
1個
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


1袋(2枚)
659税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
1セット(2個)
905税込996
当日出荷

ハイロジック鉄角蝶番
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
1袋(2枚)ほか
299税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1袋(2枚)
249税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)0(標準厚)種別スライド丁番シルバータイプシステム32タイプ種類ワンタッチスライドヒンジシリーズランプ印 230シリーズ仕上ニッケルめっき取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mmカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)105適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
1組
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
1個
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)88寸法L1(mm)95寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)11寸法L2(mm)90寸法W(mm)60寸法H1(mm)11.5寸法d1(Φmm)10.5寸法d2(Φmm)5.3寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)35寸法P3(mm)35寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13293
1個
999税込1,099
4日以内出荷