- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 境界杭
- 表示杭のおすすめ人気ランキング
表示杭のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新96件の「表示杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「表示杭 プラスチック」、「埋設表示」、「表示ピン」などの商品も取り扱っております。
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450質量(kg)0.9
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色赤刻印(天面)田
ユニット埋設表示杭ユニパイル 電
表示材質は耐候性に優れたABS表面サテン仕上げです。表示部分は色違いの二層構造で彫刻によって下地が表れるため、塗装と比べ色褪せにくくなっています。
用途埋設管の表示に。トラスコ品番435-8160材質本体:再生プラスチック、表示面:ABS表面サテン仕上げ取付埋込式高さ(mm)450質量(g)900縦(mm)70横(mm)70表示内容電
1本
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチックキャップ色赤刻印(天面)田
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質鉄全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
マイゾックストラピ杭
製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般寸法(mm)35×4×350質量(kg)約0.05/本
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色赤刻印(天面)田材質プラスチック
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
地下の埋設管の状態が一目でわかります。ステンレス製のため、錆、型崩れ等の劣化の問題を軽減します。
用途地下の埋設管の明示用。材質本体:SUS304(ステンレス)、表示部:ポリカーボネイト長さ(mm)67直径(mm)25
用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板付属品埋込用ボルト材質本体:アルミ合金寸法(mm)50×50×10質量(g)58
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
マイゾックスかぐや杭
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として質量(kg)約0.05/本
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に幅(mm)30材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)キャップ色赤刻印(天面)田



















![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06716552-180823-02.jpg)



![[水道用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06716272-191114-02.jpg)