補助輪のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
146件の「補助輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耕運機 車輪」、「24インチ 補助輪」、「車輪」などの商品も取り扱っております。
補助車 CAPTAIN STAGランキング1位
2つのサイズに対応している子供用補助車。
材質ステー・固定金具=鉄(エポキシ樹脂)、タイヤ=ポリ塩化ビニール、ホイールキャップ=ポリプロピレン、ワッシャー・割りピン=鉄(亜鉛めっき)
1個
2,098税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CTB対応補助輪 PALMYランキング2位
16インチから24インチまで対応するアジャスタブル機能付きです。 ステーは変速機付き自転車(CTB等)に対応した形状です。
適合サイズ16インチ~24インチまで付属品取付金具材質樹脂、スチール
1セット
5,398税込5,938
当日出荷

補助輪 PALMYランキング3位
ポップなカラーでどんな自転車にもあいます。 汎用性が高くほとんどの自転車に取り付け可能です。
用途二輪(自転車)を補助する車輪付属品取付金具材質樹脂/スチール(タイヤ)ブラック/(ホイール)ホワイト/(ホイールキャップ)イエロー
1セット
2,998税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

補助車 安井製作所ランキング4位
交換・補修用補助車です。 お子様が御一人で自転車に乗られる際、必要な場合に取り付けてください。
付属品取付金具
1ペア(2個)
2,298税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459税込505
当日出荷

1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

MARUHACHI(丸八工機)兼用補助車 万能くん
12~20インチ対応の多サイズ兼用補助輪。
セット内容左右各1個の1セットブラック適合サイズ12-20型用(WO20×1 3/8使用不可)
1セット
3,398税込3,738
4日以内出荷

用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298税込1,428
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)CTB用補助車
18-24HE 兼用 黒 外装変速対応18型から24型の外装変速機付自転車に対応した補助車です。「ジュニアスポーツCTBに補助車は無理」と思わがちですがこの補助車なら大丈夫です。販売店取付け商品※本商品は、自転車のフレーム形状、その他仕様によっては、取付けできない場合がございます。不明な点や不安がある場合は、販売店にご相談下さい。
用途修理交換用適合18-24兼用ブラック
1個
4,598税込5,058
6日以内出荷

用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
1個
2,188税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
3日以内出荷

TEL-シリーズ交換用
材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25適合品番SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL材質(ホイール)ナイロン
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
1個
499税込549
当日出荷

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799税込879
当日出荷

移動用双輪と抵抗棒が、ワンタッチで回動し兼用できます。
適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
1個
21,980税込24,178
3日以内出荷


用途階段昇降台車キャスターの交換に軸径(Φmm)8全長(mm)150質量(kg)0.28許容荷重(kg)75車輪径(Φmm)150材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)35リム幅(mm)35ボス幅(mm)40ベアリングJBBラジアルボールベアリング許容荷重(N)730
1個
2,198税込2,418
当日出荷

1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)