- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- 観音のおすすめ人気ランキング
観音のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新271件の「観音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 観音開き」、「観音扉 ストッパー」、「ロックバー」などの商品も取り扱っております。
手のシワまで入り込んで頑固な油汚れもすっきり落とします。
果実「羅漢果」の殻で作った天然スクラブ剤を使用し環境に優しいハンドソープです。
海洋ゴミとなるマイクロプラスチックビーズは使用しておりません。
酵母が生みだす天然洗浄成分「ソホロ」を配合
優れた洗浄力と素早いすすぎで、手洗い時間を短縮できます。
用途自動車工場・印刷工場、その他製造業での手に付いた油汚れの洗浄。液性弱アルカリ性香りフローラルウッディ成分水、カリウム石けん用素地、天然スクラブ剤、他
Asmix(アスカ)組立式木製収納ロッカー
ワイド縦長/観音開き扉付の木製ロッカーで背の高いものや、長いものも収納可能。たっぷり収納できます。
ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。
棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。
別売りのAsmix 木製収納ボックスシリーズと、上下左右に連結可能。(積み重ねは、1600mmまで)
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF質量(kg)約29.7耐荷重(kg)【天板/収納部】40、【棚板】10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×800内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×367×760(×2)
1台
¥22,980税込¥25,278
4日以内出荷
出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
扉形式観音開きブロック数4間口(mm)1100タイプ全面棚
出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
ブロック数4間口(mm)900タイプ全面棚扉形式観音開き
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります長さ(mm)2500材質軟硬質PVC色グレー
イナバタイヤストッカー
タイヤ専用収納庫
車2~3台分の収納力!:最大でタイヤ12本までの収納が可能です。棚板の替りにタイヤバー2本と転がり防止用フックが装備されています。タイヤ幅の合計が本体内部寸法以内であることを確認してください。
タイヤの大きさに合わせてタイヤバーを調節できます。
転がり防止用のフックが標準装備です。
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2
扉形式観音開きブロック数4タイプ全面棚
明邦化学フリーボードケース1010A
トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考取替ボード8枚付属 HG
フタが観音開きで大きく開くので、物が探しやすく取り出しやすい!また、インナートレーの下部も仕切られています。
用途ハンドツール・パーツの収納に最適質量(kg)1.1色ブラック材質(本体)PP質量(g)1100外寸法・幅(mm)395外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)260
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
TRUSCOステンレス車体ドア留め金具縦型
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2材質/仕上ステンレスSUS304仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車 NKシリーズ
開口時の観音扉は側面まで大きく開き、荷物の積み降ろしに邪魔になりません。床面に優しいグレーBR車輪を使用しています。ハンドルのロックレバーを握ることで走行可能となるため、ブレーキのかけ忘れ事故が起きません。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。
キズが付きにくくなっています。
観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。
収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。
87dBプラスチック床(標準)
仕様観音扉
出し入れラクラク、収納スッキリ、便利で使いやすいフルオープン
全面開口だから快適! 全面開口のドアタイプは大きな物を出し入れするのに最適です。また、収納した物の整理整頓もしやすく、すっきり納めることができます。
間口は全部で4種類ございます。(幅600、幅900、幅1100、幅1320mm)
屋根前部の出幅:21mm:屋根後部の出幅:12mm:屋根サイドの出幅:10mm:床耐荷重:5000N/m2:積雪強度:3100N/m2 (BJX-135,137,139は1800N/m2)
扉形式観音開きブロック数4間口(mm)1320タイプ全面棚
大阪製罐ツーリング保管庫
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚7段トラスコ品番152-1994材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843摘要NT40・BT40用高さ(mm)1640奥行(mm)611
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
大阪製罐ツーリング保管庫(引出し付)
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚6段、引出し1段材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製幅(mm)843高さ(mm)1640奥行(mm)611
神戸車輌製作所メッシュパックロール観音扉タイプ(四方囲いタイプ)
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
明邦化学フリーボードケース3010A
トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。自社のあらゆるボックスにシンデレラフィットする3010サイズを採用することで、システム収納の幅が格段に広がりルアーなどの収納容量も大幅にアップします。
材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン寸法(mm)205×145×24備考取替ボード10枚付属 HG