角タンクのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
173件の「角タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク」、「ステンレス角タンク」、「角バケツ」などの商品も取り扱っております。
PE角型タンク セムコーポレーションランキング1位
セムコーポレーションPE角型タンク
コーナースペースを有効に利用できる角型。 本体はリブ構造によってより頑丈になっています。 液面が一目でわかるゲージパイプ付き。 ポリエチレン製で耐食性抜群。
用途廃水処理装置の薬品槽に、半導体工場の薬品貯留に、薬品工場の添加材貯留に
1個
55,980税込61,578
11日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

角型タンク 14100シリーズ Thermo Fisher Scientificランキング2位
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス角タンク TRUSCOランキング3位
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付取手なし2018年トラスコ掲載ページ10 0887
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレンランキング4位
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレンキャスターなし
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

深型角槽 R型 ダイライトランキング5位
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし
1個
24,980税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング折り畳み可否不可材質PP
1個ほか
17,980税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレンイエロー商品タイプ本体
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
51,980税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし仕様排水栓付青色
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム)材質(フタ)ステンレス
1個
56,925税込62,618
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク。 丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 排水キャップ付きなので排水を容易に行えます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。
材質ポリエチレンキャスターなしブルーグリーン購入法適合排水口径(Φmm)30
1セット
64,980税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。 酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。 充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。 広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。 ※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。容量(L)10材質高密度ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250アズワン品番5-060-08
1個
3,598税込3,958
当日出荷

角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

スイコーK型大型容器
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質ポリエチレンキャスターなしトラスコ品番456-8982質量(kg)4.5有効内寸(mm)530×320×430外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)545
1個
15,980税込17,578
翌々日出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ幅(mm)1000質量(kg)63高さ(mm)1149奥行(mm)1200規格UNマーク/なし
1個
69,980税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
1個
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)