- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 角寸胴のおすすめ人気ランキング
角寸胴のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新105件の「角寸胴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸胴」、「深型角バット」、「まな板」などの商品も取り扱っております。
角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TRUSCOステンレス角タンク
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。材質ステンレス(SUS304)仕様フタ付取手なし2018年トラスコ掲載ページ10 0887
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工形状角
大きく見やすい目盛付き。
取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。
フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。
内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管形状角材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。
用途保管容器。仕様フタ付材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
TGK(東京硝子器械)角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付
材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)フタ付き形状丸
パッキン付フック付で液体の搬送時もこぼれ出る心配がありません。
用途液体の移動材質(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコンゴム形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット