- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ガーデンフェンス・連杭
- 角杭のおすすめ人気ランキング
角杭のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新97件の「角杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木杭」、「木材 杭」、「植木支柱」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
ナイス米栂杭 45×45
加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
TRUSCO耐候性樹脂角杭
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)色黒
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン