計算盤のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
140件の「計算盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「血球計算盤 カバーガラス」、「計算尺」、「スライドガラス くぼみ」などの商品も取り扱っております。
ディスポ細胞計算盤(C-Chip) Digital Bioランキング1位
1枚で2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされているため不要です。
仕様個別包装。パイロジェンフリー材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)25×75×1.6
1箱(50枚)
21,980税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バクテリア計算盤 三商ランキング2位
バクテリアの含有量の計算、血小板の研究及び算定に使用できます。
仕様画線(mm):1.000×1.000、目盛面深度(mm):0.02付属品デッキグラス(22×22×0.4mm)×2、押え金具×1種別バクテリア計算器(ペトロハウザー盤) 標準 盤のみ検定JIS 社内検定品
1個
29,980税込32,978
当日出荷

ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip) AR BROWNランキング3位
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質PMP寸法(mm)75×25×t1.6
1組(10枚)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セルカウンタープレート アズワンランキング4位
カバープレートはセット済みですのでそのまま使用できます。 ディスポタイプですので使用後の洗浄作業も不要です。 グリッド線がシンプルで細胞計数に適しています。
材質透明PS(ポリスチレン)寸法(mm)65×24×3
1袋(10枚)ほか
2,610税込2,871
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

血球計算盤 エルマランキング5位
赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。
仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース
1個
18,980税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。
材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース
1個
5,998税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

金属コーティングされ目盛標線が明るく見えます。(ブライトライン型のみ)
材質ホワイトグラス板厚(mm)約4.3
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,800税込17,380
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
寸法(mm)76×26×2
1組(50枚)ほか
16,980税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm)厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998税込6,598
当日出荷

厚みのある試料を壊さず観察できる枠付スライドグラスです。
寸法(mm)76×26×t2仕様枠の高さ1mm
1枚
6,898税込7,588
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

水質検査、花粉量測定用に便利。界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
寸法(mm)76×26
1ケース(100本)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アズワン検鏡プレート
有効成分が均一に分布します。 気泡が入りにくく、光の透過性・屈折性も均一です。
材質ガラス寸法(mm)26×76
1箱(50枚)
9,554税込10,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンリード硝子血球計算盤
薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。
仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)界線スライド S6118 100枚
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-16厚さ(mm)1.0~1.2品番S6118品種格子線、枠なし小箱入数(枚)100
1個
20,900税込22,990
33日以内出荷


TGK(東京硝子器械)界線スライド S6117 50枚
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-15厚さ(mm)1.0~1.2品番S6117品種格子線、枠付き小箱入数(枚)50
1個
24,900税込27,390
33日以内出荷

ディスポタイプなので、感染性リスクを低減し、洗浄等の煩雑な作業も不要です。カバーガラスはセットされているので不要です。倒立・正立顕微鏡を問わず使用可能です。1枚のチップで2サンプルの測定可能
材質PMMA(アクリル)寸法(mm)25×75×1.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10069000001医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50枚)
19,980税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途:赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定ほか
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005仕様画線(mm):3.000×3.000、目盛面深度(mm):0.1医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
28,980税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)界線スライド S6116 100枚
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mmTGK品番863-80-44-14厚さ(mm)1.0~1.2品番S6116品種横線、枠なし小箱入数(枚)100
1個
11,100税込12,210
10日以内出荷