計量棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
188件の「計量棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バカ棒くん」、「検尺棒」、「すりきり棒」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ランキング1位
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

抗菌 計量棒 ハセガワランキング2位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛幅(mm)39厚さ(mm)25段数3
1本
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バカボー君 マイゾックスランキング4位
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
1個
4,990税込5,489
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

神和製作所測深棒
船舶の清水タンク・油タンク・ビルジ溜め等のタンク内の液面を計測する器具です。
材質BSBM、リング:SUS304全長(mm)1019寸法(Φ×mm)10×1000最小目盛(mm)10リング径(Φmm)3
1本
9,798税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。材質PP、ABS、ケプラー糸トラスコ品番410-0417質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)0~60目盛パーセント表示使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)500
1台
6,898税込7,588
当日出荷

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

建築・土木工事などで大活躍! 軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日興製綱検尺棒
最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。
用途削孔長の測定・検尺器具として。トラスコ品番540-0697全長(mm)6000
1セット
54,980税込60,478
当日出荷

セムコーポレーション目視液面計
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理周囲温度(℃)0~40
1個
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング)
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
1個
4,390税込4,829
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)