記録紙のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
478件の「記録紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電計用紙」、「チャート紙」、「温湿度計 記録紙」などの商品も取り扱っております。
記録紙 ノーブランドランキング1位
1箱(10冊)ほか
8,898税込9,788
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

記録紙 小林クリエイトランキング2位
1箱(10本)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(367種類の商品があります)

記録紙(汎用タイプ) アズワンランキング3位
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
3,398税込3,738
当日出荷

CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)ランキング4位
用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,998税込10,998
当日出荷

記録紙 KOKUSAI(国際チャート)ランキング5位
1箱(10冊)ほか
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(6冊)
11,980税込13,178
当日出荷

用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
1箱(5巻)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598税込10,558
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

※純正相当品となります。1箱(10冊)セット。
適合機種PHC,PHE幅(mm)114長さ(m)15.2用紙サイズ(幅×高さ)(mm)114×15.2
1箱(10冊)
6,698税込7,368
当日出荷

はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KOKUSAI(国際チャート)記録紙
幅(mm)100長さ(m)16目盛(mm)0~100有効記録幅(mm)100
1箱(10冊)
11,980税込13,178
当日出荷

用途ELシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm有効記録幅(mm)100全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1箱(10巻)
3,298税込3,628
当日出荷

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m)寸法(mm)144×144×150質量(kg)1.5以下入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA電源電圧AC100~240V 50/60Hz記録方式ワイヤドット(6色リボン)消費電力(VA)30以下測定周期(秒)10s/全点アズワン品番1-5726-01測定点数(点)6
1個
189,800税込208,780
翌々日出荷

大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58長さ(m)約34種別普通紙タイプ高保存芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
899税込989
当日出荷