試験片のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
491件の「試験片」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モルタル 板」、「標準試験片」、「試験片 ステンレス」などの商品も取り扱っております。
テストピース アズワンランキング1位
1箱(50枚)ほか
6,240税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)






酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1袋(100枚)
4,770税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
1セット
4,500税込4,950
当日出荷

1セット(100枚)
18,200税込20,020
10日以内出荷

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
1枚
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1組(20枚)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,390税込4,829
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1セット(25枚)
1,300税込1,430
当日出荷

身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
2,998税込3,298
当日出荷


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
1個ほか
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)