誘引機のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
105件の「誘引機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マックス テープナー」、「テープナー」、「結束機」などの商品も取り扱っております。
結束機 園芸用 モノタロウランキング1位
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール最大結束径(Φmm)40寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング2位
MAX(マックス)[事務用品・工具]光分解テープ
日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
1箱(10巻)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング3位
テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45関連資料(2.54MB)取扱説明書(1.7MB)
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

誘引結束機 ニチバンランキング4位
ニチバン誘引結束機
針がいらないから、安全・簡単に誘引作業を行えます。ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
用途ぶどうの新梢誘引用。きゅうりの蔓の誘引用。トマトの蔓の誘引用。トラスコ品番407-9750材質本体:PC樹脂長さ(mm)304幅(mm)34山吹色高さ(mm)145
1台
11,980税込13,178
当日出荷

たがやすパワー 向井工業ランキング5位
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(200本×24連)ほか
429税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。 ニッパー等で切る必要がありません。 本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。 梱包結束作業。トラスコ品番381-8586セット内容本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個材質(本体)ABS樹脂質量(g)315材質(ベルト)耐候性ナイロン66材質(クリップ)ポリアセタール樹脂適合温度(℃)-20~100
1セット
3,798税込4,178
当日出荷

1箱(10巻)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)誘引紐
ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
1箱(2巻)ほか
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DC原動機の下がり過ぎを防止します。サイド巻上用ガイドパイプに取り付けてご使用ください。
1袋(4個)
5,798税込6,378
4日以内出荷

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質PVC幅(mm)11厚さ(mm)約0.12長さ(m)約30/巻
1箱(10巻)
439税込483
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)誘引用針金
ワイヤー高さ2.5m程度であれば、トマトの段ずらし作業が低所作業車を使わずに行えます。葉かきや芽かきは手が届かないため、低所作業車を使用します。繰り返し使えるため、紐で誘引するよりも廃棄物が減りコスト削減につながります。
用途誘引材質線材(SWRH)長さ(mm)1300
1袋(200本)
48,980税込53,878
4日以内出荷

クボタ(Kubota)パワー車輪
黒大豆の土寄せなど、けん引力が必要な時に使用します。
用途タイヤではけん引力が足りない場合に使用します。
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

モノタロウブランドの園芸用結束機用の替え針です。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質スチール足長(mm)4線幅(mm)0.5肩幅(mm)7
1箱(10000本)
199税込219
当日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できる家庭用の小型結束機。
用途電気工事、配線の結束に。エアー配管ホースの結束及び固定に。看板・表示パネルなどの固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。セット内容本体×1台、ベルト15m(白色)×1本、クリップ(白色)×100個破断強度(kg)10材質(ベルト)66ナイロン材質(クリップ)ポリアセタール色(本体)
1セット
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金誘引フック
トマトの縦紐誘引に最適なフックです。ワイヤーに素早く簡単に取り付けられます。C-1612-1、-2は一方向にしか進まない構造です。
用途誘引作業材質ステンレス(SUS304WPB)
1袋(100個)
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)線引くん
播種時などに使用する畑の線引きです。 ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。 ピンおよびピン取付けバーが分割できるので、移動や運搬が楽におこなえます。 LH-1800はコンパクト設計ですので、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。
1台
20,980税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

針がいらない誘引結束機です。 針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。 ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。 本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。 クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。 専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。
用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
1セットほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番815-7670材質ABS樹脂イエロー質量(g)135
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1個
8,698税込9,568
8日以内出荷