豆球 12vのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
129件の「豆球 12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 サイズ」、「4.8v 0.5a led」、「電球 50v」などの商品も取り扱っております。
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)ランキング1位
1箱(10個)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


配電盤表示電球 ELPAランキング4位
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バルブ シングル(12V) KIJIMA(キジマ)ランキング5位
1個ほか
389税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1箱(10個)
819税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット(2個)
549税込604
当日出荷

ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
1個
199税込219
当日出荷


Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
139税込153
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1個
152税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161税込177
当日出荷

1個
179税込197
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用口金E12
1袋(10個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)13
1個
151税込166
当日出荷

1箱(10個)
989税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
869税込956
当日出荷

1パック(2個)
189税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)