- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 豆球 18Vのおすすめ人気ランキング
豆球 18Vのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「豆球 18V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「18V 0.11A」、「4.8v 0.5a led」、「豆球 12v」などの商品も取り扱っております。
口金12形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
1個
¥179税込¥197
当日出荷
1セット(2個)
¥139税込¥153
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリア定格電圧(V)12タイプシングル球
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
1セット(2個)
¥549税込¥604
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,670税込¥1,837
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
1個
¥237税込¥261
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
用途パネル、メーターランプ適合一般色クリア定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10タイプシングル球
1箱(10個)
¥969税込¥1,066
当日出荷
1個
¥179税込¥197
当日出荷
用途工事用充電ライト用クセノン球<EZ3794専用>適合EZ3794
1パック(2個)
¥459税込¥505
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
1個
¥598税込¥658
当日出荷
















![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791377-260406-02.jpg)