- 工具の通販モノタロウ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- t20/e12 220v10wのおすすめ人気ランキング
t20/e12 220v10wのおすすめ人気ランキング
2026/09/21更新1件の「t20/e12 220v10w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御盤電球」、「220v 10W 電球」、「220V 電球」などの商品も取り扱っております。
- 口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)101セット(5個)¥2,000税込¥2,200当日出荷
- 光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
- 口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)51個¥4,240税込¥4,664当日出荷
- 口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)151パック(5個)¥2,130税込¥2,343当日出荷
- 口金12形状T-13色クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)131個¥259税込¥285当日出荷
- 看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。口金E12電球形状中パネル球色クリア全長(mm)34定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
- 保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命1個¥99税込¥109当日出荷
- 口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)250エスコ品番EA758ZA-60寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)101セット(5個)¥2,130税込¥2,343当日出荷
- AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)101パック(2個)¥161税込¥177当日出荷
- 長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。全長(mm)48消費電力(W)15外径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
- ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。口金E12電球の種類白熱電球色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
- 形状T-10定格220V-5W全高(mm)28口金10色クリア直径(mm)101個¥259税込¥285当日出荷
- 白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途配電盤、表示用口金E12
- 用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
- 口金BA15光色クリア仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×351セット(3個)¥1,580税込¥1,738当日出荷
- LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内エコロジー商品省エネ
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60