- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用電気用品
- 車 usbのおすすめ人気ランキング
車 usbのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新1,197件の「車 usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 usb 増設」、「USBポート トヨタ」、「ウィルコム 充電 器」などの商品も取り扱っております。
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電色ブラック許容電流(A)(最大出力)4.8適合車トヨタ/ダイハツ/スズキ主な適合車輌型式(トヨタ)IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、。ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~]主な適合車輌型式(スズキ)アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~]主な適合車輌型式(ダイハツ)アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]関連資料適合表
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。
ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A(2口合計6A)、USB:5V/1ポート最大2.4A入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×32×50
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
槌屋ヤック80系 ハリアー専用 電源BOX
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット色ブラック取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着電圧(V)DC12許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7メーカートヨタUSBポート数2個
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。
定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A)入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)色ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
槌屋ヤックライズ・ロッキー専用 電源BOX
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系ロッキー(A210系))の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
USBポートを使用して、スマートフォンやiPhone・携帯電話等を車内で充電可能。
フロントコンソール内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:4.8メーカートヨタ・ダイハツ適合車種ライズ・ロッキー
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24高さ(mm)24奥行(mm)43ポート数2出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)入力電圧(V)DC12・24ポートUSB(Type-A)
1個
¥699税込¥769
当日出荷
槌屋ヤックカローラクロス専用 電源BOX
専用設計でピッタリフィット。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
純正オプションのCD・DVD装着車にも取付可能。
USBポートは接続機器に合わせて、最適な電流を供給して充電する自動認識機能付き。
タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
USB Type-Cポートは急速充電に対応。
内装に合わせた革シボ調+黒ツヤ。
色ブラックメーカートヨタ
1個
¥5,998税込¥6,598
4日以内出荷
2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。
ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。
コンパクトで貼り付けしやすい。
付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
槌屋ヤックヤリス専用 電源BOX
専用設計でピッタリフィット
ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
ソケット2口とUSBポート2口を簡単増設。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、フロントコンソールをイルミネーションランプでブルーに照らす。
アクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込むだけ。両面テープで簡単装着。
色ブラック出力電流(A)USBポート最大許容:4.8メーカートヨタ適合車種ヤリス
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
槌屋ヤック210系 カローラ専用 電源BOX
専用設計でピッタリフィット
カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。
2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。
通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。
色ブラックメーカートヨタ適合車種カローラ
1個
¥4,998税込¥5,498
7日以内出荷
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24色ブラック対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格出力電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)質量(g)約25.5発光色青保証期間1年間その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き使用地区日本定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
1個
¥809税込¥890
当日出荷
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。
3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24色ブラック許容電流(A)7.6(最大)出力電流(A)(USB部)3.6
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷