車庫のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
1,763件の「車庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「頑丈 ガレージ」、「スチール 車庫」、「カーポート 1台」などの商品も取り扱っております。
ガレージ&倉庫 ベルフォーマ SS-2753シリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)ランキング1位
強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20高さ(mm)2450、開口部:1900~2250耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000床面積(m2)14.49間口(mm)2734(内寸2593)内寸奥行(mm)5143奥行(mm)5300仕様オーバースライド扉
1式
429,800税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガレージ ガレーディア イナバランキング2位
景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズガレーディア
1台
599,800税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバランキング3位
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
1台
469,800税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

パイプ車庫 南榮工業ランキング4位
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4
1セット
56,980税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ガレージ&倉庫 ベルフォーマ SS-3153シリーズ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)ランキング5位
強風にもより安心のオーバースライド扉。 開閉時は手をかけやすい設計。 開閉テスト2万回実施。 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ間口(mm)3084(内寸2943)奥行(mm)5300内寸奥行(mm)5143耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20高さ(mm)2450、開口部:1900~2250床面積(m2)16.35仕様オーバースライド扉
1式
439,800税込483,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
1台
119,800税込131,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。タイプ前幕カーテン式
1セット
79,980税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)270127-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)4980関連資料(0.28MB) (0.26MB)
1台
179,800税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSE
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1700mmで大型バイク+中型バイクの2台保管も可能。バイク1台ならテントの中で簡単なメンテナンスを行うこともできます。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1700適合サイズ車体2台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1220寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1700
1台
59,980税込65,978
3日以内出荷

TAKUBO(タクボ/田窪工業所)バイクシャッターマン
シャッターは、防犯性能の高いディンプルシリンダー錠を使っています。 柱埋込み不要で移設も可能。安全のためアンカーで固定してください。 高耐食めっき鋼板(ZAM仕様) 耐荷重: 6000N/m2 約600kgf/m2 スタンドクッション(1枚付)スタンドのすべりや、床板のキズ防止に役立ちます。 耐食性に優れた特殊亜鉛鋼板に高級焼付塗装です。 軒樋・たて樋付きで、雨水を一ヶ所にまとめ隣家に迷惑をかけません。
骨 組/タウングレー。パネル/ムーンホワイト。シャッター/ムーンホワイト付属品軒とい、たて樋、アンカープレート
1台
299,800税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ奥行(mm)6516出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20高さ(mm)2450※基礎天より、開口部:2000~2250内寸奥行(mm)6359間口(mm)3084(内寸2943)床面積(m2)20.1耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000仕様巻上げシャッター扉
1式
489,800税込538,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ幅(mm)269227-50型材質(本体)アルミ形材奥行(mm)5028関連資料(0.28MB) (0.2MB)
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

車庫として倉庫として連棟可能なスタンダードガレージ。サイズバリエーションの豊富さに加え、連棟することもできます。
用途棟種が追加棟(2連棟目以降)のものは基本棟に追加するためのものです。種類基本棟
1セット
379,800税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(400種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式引き戸基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)6940高さ(mm)2385
1台
699,800税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。床板付きで物置内がフラットで整理がしやすくなります。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付き・床タイプ)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど材質ガルバリウム鋼板グレータイプ床付き・シャッタータイプ適合地域一般地用仕様組立式間口W×奥行D(mm)土台サイズ:2347×2355適合床面積11.68坪/5.53m2付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書扉形式シャッター(縦型)奥行(mm)2355間口(mm)2347
1台
399,800税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×3053×1920、【内部】1496×2730×1870仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板グレー奥行(mm)2855間口(mm)1613間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2855適合床面積1.4坪/4.61m2適合地域一般地用
1台
179,800税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

天井いっぱいまで収納可能な巻き上げシャッター扉。 開閉テスト1万回実施(業界基準) 強風や積雪に強い、頑丈な柱構造。 軒樋、竪樋、水切りカバー付き。
用途ガレージ内寸奥行(mm)5818間口(mm)3434(内寸3293)奥行(mm)6000耐荷重(N/m2)【屋根】一般型:1200/多雪型:3000出幅(mm)前部150/後部90/サイド片側20高さ(mm)2763※基礎天より、開口部:2313~2563床面積(m2)20.6仕様巻上げシャッター扉
1式
589,800税込648,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

多目的万能物置のシャッター付タイプで、除雪機やバイク、自転車の保管に最適!盗難防止にも役立ちます。バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(シャッター付)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・作業場・農機置場・露店小屋・仮店舗・自治会公認ゴミステーション・町内会公認ゴミステーション・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書材質ガルバリウム鋼板グレータイプ床なし・シャッタータイプ奥行(mm)2355間口(mm)2347間口W×奥行D(mm)土台サイズ:2350×2355適合床面積11.68坪/5.53m2適合地域一般地用扉形式シャッター(縦型)
1台
299,800税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)