車輪軸のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
589件の「車輪軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪セット」、「キャスター 軸」、「車軸」などの商品も取り扱っております。

固定金具のみ 75mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ランキング2位
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定金具のみ 75mm
トラスコ品番112-9374取付ピッチ(mm)63×40車輪取付幅(mm)36取付穴径(mm)9.5
1個
399税込439
3日以内出荷

SNS たわみリーマボルト カネミツランキング3位
1個
359税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ランキング4位
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
1個
399税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ショルダーボルト TSB(鉄/生地) 大阪魂ランキング5位
1個ほか
129税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
1個
1,398税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SISIKU(シシク/シシクアドクライス)ゴム車輪
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用材質(車輪)ゴムSBR使用温度範囲(℃)-30~+90硬度HS(A)60-65ベアリングプレスベアリング材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ特性高弾性材質(ホイール)スチールSPHC-P
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
699税込769
当日出荷

シルバー、(玉受け部)ブラック直径(Φmm)3/8シャフト長さ(mm)185
1個
949税込1,044
当日出荷

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。材質SCM435仕上黒染硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)


1個
769税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
559税込615
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)