農業のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
145,660件の「農業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業資材」、「冷却 ネジ緩め」、「綿100% 軍手」などの商品も取り扱っております。
OKS 高圧ホースリール ハタヤリミテッドランキング1位
ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

除草バイブレーター ムサシランキング2位
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き消費電力(W)80電源コード(m)0.2無負荷ストローク数(min-1)約2500ストローク幅(mm)10材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約20電源タイプAC電源式アズワン品番64-8900-76
1個
4,298税込4,728
当日出荷

アルマキ HARAX(ハラックス)ランキング3位
HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

水中汚水ポンプ AMG3000 京セラインダストリアルツールズランキング4位
水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.3電流(A)3.2消費電力(W)300コード長さ(m)5.0定格電流(A)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287機能汚水用保証期間1年運転水位(mm)(開始)100(口径25mm)残水位(mm)15運転可能最低水位(mm)15粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

六角軸 農業用パイプ打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング5位
Rakuda(ラクダ/清水製作所)六角軸 農業用パイプ打込アダプター
電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。内径(Φmm)27穴深さ(mm)50
1本
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

籾の火と付属品のセット品です。 容器の一斗缶をグリル台のように使用できます。 驚異の燃焼時間で薪の3倍燃焼する備蓄用の燃料です。 災害時の調理や暖を取りたい時、電気・ガスに代わって長時間火を起こせます。 高知県産の籾殻100%で、燃焼時に窒素や硫黄酸化物を排出しない環境配慮型の固形燃料です。 1本で約90分の長時間燃焼が可能となっております。 濡れない場所に保存した場合約5年間の保存が可能です。
用途非常時、災害時、緊急時などの備蓄用燃料や、キャンプ、バーベキュー、アウトドアでの使用などに直径×長さL(Φmm×mm)60×100(籾の火/1本)容量(kg)10(籾の火)燃焼時間(分)約90(籾の火/1本)付属品説明書、籾の火、火バサミ、着火剤、マッチ、鉄網
1セット(2缶)
11,980税込13,178
5日以内出荷

住化農業資材樹脂製電磁弁
樹脂製ボディのため、軽量で耐酸性があります。耐水性のあるモードコイルを搭載。低ウォーターハンマー設計。配管接続はネジ式とユニオン式の2種類のラインナップです。
用途信頼性の高い樹脂製電磁弁。メーカー「よくばりタイマーⅢ」との組み合わせで。潅水自動化を実現。農業現場などの自動散水設備に幅広く使用されている樹脂製電磁弁です。定格電圧DC24V関連資料(0.65MB)
1台
24,980税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

店舗ユニフォームにも使える男女兼用のデザイン!! ヒップが隠れる長さ 便利なペンはさみ差し付き! 紐通し穴とベルトループで腰紐がズレにくい
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業サイズフリー材質ポリエステル65%。綿35%
1枚
989税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

運動場、農業用の散水に最適水流切替:先端操作で直射・拡散・止水操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります 先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます
用途ガーデン商材材質アルミニウム、NBR
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
22,980税込25,278
11日以内出荷

エムシー緑化クサレンジャー
しつこい雑草も根っこまで枯らします。
用途家庭園芸用除草剤。適合場所公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、鉄道等有効成分ブロマシル、DCMU関連資料(1.99MB)有効期限5年農林水産省登録第(号)第21825号
1袋(1.8kg)
1,998税込2,198
5日以内出荷

手袋内面はスリップオン加工により、脱ぎはめスムーズ。 フィット性が高くスベリ難いので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています。 従来の塩ビ手袋に比べ、約2倍の耐油性。
用途自動車関連業、機械工業RoHS指令(10物質対応)対応
1双
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高分子吸収ポリマーが汗を素早くキャッチ! 他社製品と比較して吸水性能を実現! 業界トップクラスのワイドサイズで広く汗を吸収 汗じみ防止フィルムが帽子の汗じみ減少! エンボス加工が汗のジメジメ感を抑える! メントール配合により清涼感が長~く続く! 粘着テープと汗じみフィルムでバッドが落下しにくい センターラインでパッドの取付位置が決めやすい!
用途工場作業・工事現場・道路工事運送配達・農業・交通整理等ゴルフ・野球・テニス・ランニング・サイクリング・釣り等材質(表面主材)ポリプロピレン、不織布、(中層)パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール厚さ(mm)4寸法(mm)35×260
1セット(10枚)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ中耕車輪(左右セット)
作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途中耕作業に。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
1セット
21,980税込24,178
3日以内出荷

イチネンTASCO冷却型潤滑剤
仕様錆ついて取れなくなったネジを冷却して外します!。 -43℃の冷却剤と潤滑剤のミックス効果 。 錆ついて取れなくなったネジとナットの間には錆がビッシリ!フリーズ&リリースをネジの中心部にスプレーすると、金属の冷却収縮が起こり、ネジとナットの隙間にヒビを入れます。そのヒビに潤滑剤が浸透し、しばらくすると錆ついたネジが取り外しやすくなります。 容量 480mL。 車、トラック、農業機械、建設機械、あらゆる現場でのメンテナンス、火が使えない現場での効率化、ネジや円筒状の部品全般で発生する錆や腐食に。 危険物 第4類第1石油類
1個
1,798税込1,978
当日出荷

体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)仕様推定体重:35kg~328kg長さ(cm)メジャー:160対象生後~10ヶ月測定部位胸囲
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷

ユニワールド純綿5本編 約750g
肌に優しく、吸汗性に優れた綿100%軍手
用途土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工材質綿100%キナリ質量(g)約62入数(双)12機能吸汗性全長(cm)23糸本数(本)5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10
1ダース(12双)
779税込857
当日出荷

トラスコ品番740-2406材質ポリエチレン幅(mm)150質量(g)1545タイプW(2倍折込)長さ(m)50表示内容農業用水管注意 この下に農業用水管あり、立会いを求めてください。
1巻
7,598税込8,358
翌々日出荷

ココナッツ殻をリサイクルして作られた成型炭です。100%農業由来の天然成分で化学薬品無添加。無煙、無臭、火花(爆ぜ)が出にくい成型炭です。通常の木炭に比べておよそ2倍長持ちします。(高温かつ長い燃焼時間=約2時間)
用途バーベキュー用燃料燃焼時間(時間)約2
1個(1kg)ほか
499税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
889税込978
当日出荷