- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- 逆作用のおすすめ人気ランキング
逆作用のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新121件の「逆作用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆プライヤー」、「広げるペンチ」、「特殊ピンセット」などの商品も取り扱っております。
バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
材質ステンレス
アズワン角型セル用ピンセット
コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。
ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。
アズワン品番2-479-01材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153
1個
¥5,790税込¥6,369
当日出荷
ParkTool(パークツール)スナップリングプライヤー
サスペンションやディレイラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。
ピンの径、方向、作用(正作用・逆作用)で4種類のバリエーションを揃えました。
手をはなすと閉じる為、バイスがわりに使用できます。
用途はんだ付け作業等に便利です。
先端は超精密加工で非磁性、耐酸性、耐触性を兼ね備えています。ボディー部のばね性は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
用途非磁性なので、コンピュータ、エレクトロニクス分野の精密作業に最適。全長(mm)170先端形状平仕様先端ギザ付トラスコ品番778-1491材質SU304質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
精密加工技術に支えられぴったり合った先端。
適度な重量とスムーズなつまみ荷重は連続作業も楽にこなします。
本体を握ると先端が開くセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)165仕様すべり止めのローレット付トラスコ品番370-8331質量(g)24最大口開き(mm)約20先端幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,370税込¥5,907
当日出荷
手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。
はんだ付け作業等に便利です。
逆動作モデル。
用途小物つまみ作業。材質SUS430
Ideal-TekESD逆作用型ピンセット(チップ交換タイプ) 逆作用型
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
逆作用型です。
用途精密作業に。トラスコ品番207-0892幅(mm)10全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック質量(g)14適合チップA2ACF先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)2.0アズワン品番64-8361-55
1本
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
全長(mm)130材質PEEK・CF(ポリエーテルエーテルケトン)カーボンファイバー補強耐熱温度(℃)260~300
先端精度にこだわった逆作用ピンセット
本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。
全長(mm)118トラスコ品番830-4204材質ステンレス質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498税込¥7,148
当日出荷