透明 筒のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
577件の「透明 筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 筒」、「パイプ 透明」、「アクリル筒」などの商品も取り扱っております。
アクリルパイプ 光ランキング1位
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PET円筒ケース(クリスタルボックス) HEIKOランキング2位
透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET
1箱(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

透明ABS丸パイプ 光モールランキング3位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマーランキング4位
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)



楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000透明厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明度の高いPVC素材の円筒ケースです。幅広いサイズ展開でお菓子や雑貨などに使いやすい商品です。
用途お菓子や雑貨などに材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(38本)ほか
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状パイプ材質PVC透明寸法L(mm)4000長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~150使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等仕様ねじ込フタ材質ポリスチレン(PS)口内径(Φmm)48耐熱温度(℃)80内径A(Φmm)48
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ本体材質A-PET厚さ(mm)0.3深さ(mm)50
1箱(12個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(10個)
889税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプ
耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じで、塩ビ継手と接続できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 透明性・耐候性に優れたアクリルパイプです
長さ(mm)1000
1枚
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


透明な、ソフトタイプのプラスチックカップです。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質PS適合規格食品衛生法規格基準
1パック(100個)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)