- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 透明氷のおすすめ人気ランキング
透明氷のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新181件の「透明氷」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かち割り氷」、「小型 製氷 機」、「アイスディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
大きい丸氷が作れる製氷器ロックアイスにぴったりの直径6cm。大きいから溶けにくく長持ち。やわらかい樹脂製フタをひねったり押し出すことで、氷の取り出しがラクラク。
積み重ねて置けるので省スペース。氷の中にライムやミントを入れたり、ジュースを凍らせてまん丸シャーベットを作ったり使い方は様々。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/エラストマー質量(g)70寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×125
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980税込¥26,378
3日以内出荷
アズワン卓上製氷機
質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900税込¥102,190
当日出荷
ジーマックス卓上製氷機
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
1個
¥69,980税込¥76,978
翌日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカー
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書)トラスコ品番836-9926質量(kg)8.8色レッド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)110コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
大和冷機全自動製氷機バーチカルタイプ
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板電源コード(m)2.5電源(AC100V)50/60Hz
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
ホシザキクレセントアイスメーカー
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)外寸(mm)326×413×512電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)175/170アズワン品番7-9352-01
1台
¥239,800税込¥263,780
7日以内出荷
ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュ
砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
1台
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
Mitsukin(三金商事)高速製氷機 キューブアイス
透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PP、他質量(kg)【本体】6.2色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140容量(kg)【氷ケース内】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413冷媒R290貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg)製氷能力【製氷時間】約13分製氷量約15kg/日
1台
¥32,980税込¥36,278
5日以内出荷
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP質量(kg)0.184寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45穴数10TKG品番9-0956-0101TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
¥299税込¥329
当日出荷