- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 幕・旗
- 避雷針のおすすめ人気ランキング
避雷針のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新192件の「避雷針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避雷」、「避雷針ボックス」、「避雷突針」などの商品も取り扱っております。
ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
1個
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
イワブチ避雷突針支柱取付金物
用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。
3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置)
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
1個
¥75,980税込¥83,578
4日以内出荷
サンポールフラッグポール ロープ型 FP
ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)規格JIS C 5381-1に準拠消費電力(W)1以下最大使用電圧(V)(連続)AC110/220(50/60Hz)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)1500
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。
地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。
ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1個
¥79,980税込¥87,978
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
1個
¥45,980税込¥50,578
4日以内出荷
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷