配膳台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
150件の「配膳台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エコノミーサービスワゴン」、「配膳カート」、「配膳車」などの商品も取り扱っております。
配膳台 LION (ライオン事務器)ランキング1位
1台
73,980税込81,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配膳カート HCTシリーズ ERECTA(エレクター)ランキング2位
ERECTA(エレクター)配膳カート HCTシリーズ
キャスター径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
1台
94,980税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

3段ワゴン トレー付 フクダクラフトランキング3位
中段棚板は取り外し可能。トレーとして使うことが出来ます。移動に便利な持ち手、キャスター付き。
用途調味料や食品のストックに便利。中段の棚は外してトレーとして使えるため、来客時等はそのままお盆として使用可能。材質天然木(ラバーウッド)、MDF、ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)(全体)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×34×72.5
1台
6,498税込7,148
4日以内出荷

配膳台 ニシキ工業ランキング4位
ニシキ工業配膳台
使用しない時は収納して、コンパクトに保管できます。 2ヶ所キャスター付きで、移動が容易。 天板色は清潔感のあるアイボリー色です。
アイボリー
1台
86,980税込95,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配膳カート HCBシリーズ ERECTA(エレクター)ランキング5位
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質【本体・トレー】アルミニウム材質(キャスター)PA(ナイロン)棚ピッチ(mm)58
1個
49,700税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)配膳車 HOシリーズ
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
RoHS指令(10物質対応)対応適合トレイサイズ330×330mm
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1台
119,800税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に仕様トレー位置固定質量(kg)13耐荷重(kg/段)40板厚(mm)柱1.5、他0.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)ストッパーあり(×2)トレー内寸(mm)705×350×80関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)材質(荷台)EVA
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
1個
28,980税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニシキ工業配膳台
学校の給食等に適した収納式配膳台です。キャスター付きで、収納時はスムーズに移動ができます。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター脚以外の脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室アイボリー高さ(mm)600材質(本体)高圧メラミン化粧板奥行(mm)450キャスターありグリーン購入法適合引出しなし
1台
65,980税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。 運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。) 様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。 走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。 抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mmキャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
1台
429,800税込472,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質(キャスター)スチール棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40ストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体はステンレス製ですので、汚れた場合でも洗浄が可能です。両面に付属しているカーテンは抗菌タイプで、トレーの出し入れの際は付属のマジックテープで束ねることができます。
材質本体・棚板/ステンレス(SUS304)、カーテン/防炎・抗菌樹脂キャスターΦ100mm(静音タイプ・対角ストッパー付き)棚間隔(mm)130適合サイズ500×350mm
1個
149,800税込164,780
22日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

段数3耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレスキャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。材質アルミ、プラ(PP)質量(kg)10.5高さ(mm)1000奥行(mm)480間口(mm)800段数3耐荷重(kg/段)80キャスター固定×2、自在×2キャスター径(Φmm)100トレー内寸(mm)L615×W450×H50トレー間隔(mm)275関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MTI(エムテーアイ)18-8ワゴン3段
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR板厚(mm)(置台)0.6
1個
39,980税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に仕様トレーにはゴム製シートが付いています。質量(kg)15.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)ストッパーあり(×2)トレー深さ内寸(mm)56天板厚さ(mm)0.8有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)フレーム厚さ(mm)1.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ナイキ配善台
トラスコ品番868-5794キャスター一部キャスター付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2600×450×600仕上(天板)抗菌性メラミン化粧板張り材質(脚)Φ22.2mmスチール丸パイプ粉体塗装仕上
1個
99,980税込109,978
30日以内出荷