- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 酒 箱のおすすめ人気ランキング
酒 箱のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新354件の「酒 箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一升瓶 箱」、「ビール コンテナケース」、「P箱」などの商品も取り扱っております。
サンコー(三甲)清酒コンテナ 三甲型 6本入
ボトル収容量6本フタの有無なし材質PE外寸(mm)395×274×436内寸(mm)361×237×427
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-14 青
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201930BL有効内寸(mm)300×226×250外寸(mm)345×267×275内寸(mm)310×234×260機構4辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面有底形状格子網目
720mL細瓶・900mL×1本箱 底ワンタッチ式首止め有り ベージュ和紙調のシートはどの日本酒にも合います。適応瓶 約90Φ×300Hまで。
種別日本酒・焼酎箱
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-10 黄
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201931YE有効内寸(mm)301×226×253外寸(mm)342×267×277内寸(mm)310×235×263機構4辺ラベル剥離用リブ・シボ面有底形状格子網目
サンコー(三甲)ボトルクレート
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用フタの有無なし材質PE種別#200-24-2有効内寸(mm)370×245×225内容量(L)0.2×24本外寸(mm)405×278×243内寸(mm)377×252×235使用例ソフトドリンクボトルΦ58×24本用
サンコー(三甲)ガロンボトルクレート
用途3ガロンボトルΦ281 ×1本用ボトル収容量3ガロンボトルΦ281 ×1本用フタの有無なし材質PP種別3G有効内寸(mm)281×281×395外寸(mm)316×316×414内寸(mm)288×288×403底形状網目その他
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
サンコー(三甲)ボトルクレート #900
ボトル収容量900mL瓶×15本材質PE高さ(mm)(内寸)336短辺(mm)(内寸)280有効内寸(mm)87×87×324外寸(mm)490×310×346RoHS指令(10物質対応)対応
表面が白い段ボール材質の無地箱です。組立式(フタ・身一体式) 10枚入り
タイプ白Eフルート段ボール
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無なし材質HDPE(高密度ポリエチレン)
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
サンコー(三甲)ピュアクレート 6P
用途1Lゲーブルトップパック×6本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×6本用フタの有無なし材質PP種別SNコンテナーC#10高さ(mm)(ネスティング)141タイプ180°回転により同色でスタッキング有効内寸(mm)226×151×253外寸(mm)269×211×280内寸(mm)237×162×267底形状格子網目ネスティング高さ(mm)141スタッキング可
300mL×1本用 筒式底ワンタッチ箱 首止め有り。 適応瓶 約68Φ×212Hまで。
タイプ300mL1本質量(g)36仕様400gコートボール種別日本酒・焼酎箱寸法(mm)68×68×214H紙厚(mm)0.5
サンコー(三甲)ピュアクレート12P-13 黄
用途1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし材質PP種別SK201951YE有効内寸(mm)301×226×253外寸(mm)342×267×277内寸(mm)310×235×263機構4辺及び上面フランジにラベル剥離用リブ・シボ面有底形状斜格子網目
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
丈夫な素材を使用した素朴な風合いの箱です。
タイプEフルート段ボール形式組立式(フタ・身一体式)入数10枚入り
MIKASA (ミカサ)ボトルキャリアー 6本入れ
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量6本フタの有無なし材質ポリプロピレン仕様折りたたみ式寸法(mm)340×265×240質量(g)575直径(Φcm)ボトル入れ:9.5