- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 酸素缶のおすすめ人気ランキング
酸素缶のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新113件の「酸素缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベ リュック」、「酸素ガス」、「酸素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
連続噴射機能付なので、力を入れることなく簡単に吸引できます。
1回2秒程度で50~60回使用可能です。
満タン状態で約2分の連続噴射が可能です。
用途ジョギングやテニスなどのスポーツ後の酸素補給に。ハイキングや登山での酸素補給に。長時間ドライブ後の休憩に。クラブ活動の後に。疲れたとき、緊張を和らげたいときに。トラスコ品番379-6852材質缶:スチール高さ(mm)245径(Φmm)68
1本
¥529税込¥582
当日出荷
登山、マラソン、テニス、スキー、水泳、自転車競技等の激しい運動の酸素補給にオススメです。
携帯できる使いきりタイプの濃縮酸素です。
スポーツの後やレジャーに、手軽に吸入できます。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード06-2960-00
1個(5000mL)
¥759税込¥835
当日出荷
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
セット内容本体バルブ(残量ゲージ付き)×1個、酸素カートリッジ×2本、スポーツマスク×3個、スタンド×1個質量(g)約450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×240(※マスク装着時。)流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-01
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
1箱(5本)
¥8,990税込¥9,889
当日出荷
用途激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換にエスコ品番EA920-5寸法(mm)255直径(Φmm)66酸素濃度(%)95使用可能回数50/60回(約2秒/回)
1個
¥800税込¥880
当日出荷
手軽に使える携帯用酸素です。
運動時や運動後の疲労回復、リフレッシュ、気分転換に。
純度(%)95使用可能回数50~60回(約2秒/回)松吉医科器械コード23-6196-00
1個(5L)
¥859税込¥945
当日出荷
スプレータイプで手軽に使えます。専用ストローとフレキシブルストローを付属。
種別酸素 O2容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
1個
¥669税込¥736
当日出荷
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。
ポケットはマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)540×130×130質量(g)380タイプ300Lボンベ用アズワン品番8-9701-01
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
プロシェア(ナビス/アズワン)携帯酸素ボンベバッグ (3WAYタイプ) 500Lボンベ用
リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130質量(g)470アズワン品番8-9701-02
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
クリア素材なので顔色や唇の色、嘔吐などの判断が容易です。
一方向弁とフィルターにより、交差感染リスクを低減します。
密着度が高く、リークを最小限に抑えます。
仕様酸素ポート付き,専用プラスチックケース付き付属品ニトリル手袋×1双材質マスククッション/PVC(塩化ビニル樹脂)、マウス/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)130×106×48外径×内径(Φmm)マウスピース/15.4×12.0アズワン品番8-6385-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC007医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷






![濃縮酸素 サンソクン オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20515407-200908-02.jpg)









![携帯酸素ボンベバック[3WAYタイプ] 59110 300・500Lボンベ用 ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25925104-220228-02.jpg)