重水のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
121件の「重水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重錘」、「リハビリ 重り」、「純水」などの商品も取り扱っております。
重水 重水素化率 99.96%以上 NMR用 マグニソルブ TM 103428 100ML Merck(メルクミリポア)ランキング1位
1個
83,980税込92,378
6日以内出荷

重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 10×.75ML Merck(メルクミリポア)ランキング2位
1個
9,998税込10,998
11日以内出荷

試薬 米山薬品工業ランキング3位
1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ランキング4位
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)ランキング5位
下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,700税込4,070
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
1個
3,898税込4,288
当日出荷

質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
7日以内出荷

SK(新潟精機)下振
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊通オールライフ重錘バンド
材質発泡レザーPVC、鉛球幅(cm)14長さ(cm)47
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱ほか
2,998税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ストリオン(74033)・ストリオンLED(74333)・ストリオンLED-HP(74533)用リチウムイオンバッテリー。
電圧(V)3.75
1個
8,498税込9,348
翌日出荷

上肢や下肢に巻き付けて、ウエイトレベルに合わせた訓練ができます。ウエイトレベルによってカラーを変えています。巻きつける際は面ファスナーで簡単に装着できます。汚れた場合は、アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
材質表面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)、中身/スチール(Φ1.4mmショットボール)
1個
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。 バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
1個(0.25kg)ほか
3,798税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1式(2個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,700税込4,070
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)