金尺×1mのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
98件の「金尺×1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金尺」、「直尺 1m」、「金属 定規」などの商品も取り扱っております。
直尺シルバー シンワ測定ランキング1位
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

直尺 モノタロウランキング2位
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨランキング3位
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス直尺 PLUS(プラス)[文具]ランキング4位
PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)シルバー
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス直定規 ツヤ消し仕上げ C型JIS1級 コクヨランキング5位
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
1本
719税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
1本ほか
299税込329
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
1本
479税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1JIS規格取得取得済
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849税込934
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)500寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-50材質ステンレス、防錆処理
1枚
1,540税込1,694
当日出荷

スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
1本ほか
369税込406
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン直定規
耐久性に優れたステンレス製直定規です。
1個
3,198税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
1本ほか
3,500税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5ピッチ(mm)上段/1材質アルミ(A6005)目盛仕様快段目盛
1台
529税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮材質アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

TRUSCO直尺
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)