金属 boxのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
1,606件の「金属 box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 箱」、「金属 コンテナ」、「BOX」などの商品も取り扱っております。


ツールカート QBRICKランキング3位
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷

小型ツールボックス TRUSCOランキング4位
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチールグレー高さ(mm)150奥行(mm)300
1台
7,198税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツールトロリー Betaランキング5位
金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。
質量(kg)16オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205
1台
66,980税込73,678
翌日出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,498税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

ケーブル保護管をボックス等に接続する場合に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
1個
719税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

新生金属工業リングレヂューサ
ボックスのノックアウトの径を下げる場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき
1袋(20個)
249税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個ほか
419税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)パーソナルボックス
デスクワークで使用するファイルや携帯端末等を施錠保管するタワー型ボックス。扉は開閉のわずらわしさを考慮して、開放時に邪魔にならないケンドン扉(収納式)タイプです。背面にセキュリティホール(3×7mm)付。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。キャビネットに並べて設置することで、スペースを固定しないノンテリトリアルオフィスでのパーソナルロッカーとしても便利です。A4判S型ファイルと共にB5サイズモバイルPCが収納できます。
ライトグレー付属品カギ2本付材質(本体)スチールサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】12.1
1個
899税込989
11日以内出荷


蓋つきのメタルボックスです。 使い込むほどに自然なくすみが出て、よりアンティークな風合いに変化します。 シンプルだけど味があり使い易い大きさのトレイは、生活スタイルにあわせて長く使い続けることができるアイテムです。 1936年創業。クラフトマンシップのものづくりを大切にするドイツの老舗メーカーです。 自然素材を用いながら、道具としての機能性を追及したデザインは、美しくてシンプル。時を経ても決して古くならない、上質なスタンダードを暮らしに運びます。
材質金属
1個
599税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。材質スチール
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Proシリーズボックス同士の連結が可能。さらに,Tough Systemアダプター(DWST08017)を使えばTough Systemとの連結も実現。現場や用途に合わせて,自由自在にカスタマイズできます。防水防塵仕様(IP53)。耐久性のあるメタルラッチ,キャリーハンドル付き。透明なポリカーボネート素材を採用。軽量でありながら抜群の耐久性を誇り,中身が一目で確認できるので,作業効率もアップ!。しっかり密閉できる蓋で,移動時も中身が動かず安心。大切なツールやパーツをしっかり守ります。取り外し可能な仕切り板で,収納スペースを自在にレイアウト。長物もカップを調整すればラクラク収納。さまざまなサイズのツールに対応します。Proシリーズで、作業環境をもっとスマートに、もっと快適に?
質量(g)2055寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×356×116バックル金属荷重(kg)8素材PP(ボディー,仕切り板) / PC(蓋)収容量(L)8
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷

本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
1個
3,898税込4,288
翌々日出荷